ENPAC 7301-BK gázpalackos teherautó, 1 hengeres, 250 Lbs. Kapacitás | AE2TJB 4ZH90

ENPAC 7301-BK gázpalackos teherautó, 1 hengeres, 250 font Kapacitás

Raktáron
Tétel: AE2TJB Típus: 7301-BKKereszthivatkozás: 4ZH90

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€474.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Az alaplemez méretei7 x 14 "
Henger kapacitása1
Fogantyú típusaHorizantális bár
Magasság46 "
Terhelhetőség250 font
Anyagpolietilén
Max. Tank Dia. Oxigén15 "
Teljes mélység22.5 "
Teljes magasság46 "
Teljes szélesség24.75 "
Szerszámtálca magassága20 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagapoliolefin
Kerék típusapoliolefin
Kerék szélessége4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.95
Hajó magassága (cm)115.57
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)49.02
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaMagasságTerhelhetőségSzélességTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékátmérőÁr
ENPAC 7302-BK gázpalackos teherautó, 2 hengeres, 500 font Kapacitás | AE2TJD 4ZH92 7302-BKPneumatikus45 "500 font23.5 "13 "13 "23.5 "16.5 "€1,115.72
ENPAC 7301-BK-A egyhengeres Dolly | CF3GPL 7301-BK-A-46 "250 lbs.22.25 "----€642.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 7301-BK gázpalackos teherautó, 1 hengeres, 250 font Kapacitás
€474.26 /Mértékegység