Fedett kiömlést gátló raklapok és platformokTartalmazza a hordós kiömlés elleni raklapokat és a görgőkereteket a kereskedelmi és ipari kiömlések kezelésére. Fém és polietilén változatban kapható, 8000 lb, illetve 83 gallon maximális terhelési és kiömlési kapacitással(26 termék)
Összecsukható kiömlést gátló bermék és medencékHordozható és könnyen tisztítható sáncok és medencék 8901 gallon maximális kiömlési kapacitással. A szivárgó szelepek, tartályok és gépek által okozott kiömlések visszaszorítására szolgál(148 termék)
IBC és a tartály kiömléseHDPE és polietilén tárolóegységek 10000 font maximális teherbírással. IBC-k és tartályok szállítására és tárolására szolgál, és legfeljebb 750 gallon kiömlött mennyiséget tartalmazhat(18 termék)
Dobadagoló és tároló rendszerekEPA-tanúsítvánnyal rendelkező polietilén egységek 3000 font maximális teherbírással és 102 gallon kiömlési kapacitással. A hordók biztonságos tárolására és a kiömlött anyagok visszatartására szolgál(11 termék)
DobborítókPolietilénből készült vegyszer-, sav- és oldószerálló dobfedelek; úgy tervezték, hogy megvédje a tartalmat a szennyeződésektől és egyéb szennyeződésektől(2 termék)
Henger kézi teherautók1/2 gázpalackok biztonságos tárolására és szállítására tervezték. Stabil polietilén felépítésű, különböző keréklehetőségekkel a könnyű mozgatás érdekében(3 termék)
Csepegtető edények és kifolyótálcákHordozható, könnyen tisztítható és szivárgásmentes bermák és kiömlõ tálcák garázsokban és az autóiparban használhatók. Jármű vagy gép tisztítására szolgál, a padló kiömlése nélkül(6 termék)
Dob tartozékokVegyszerálló, nagy sűrűségű polietilén biztonsági tölcsérek és burkolatok a cseppmentes adagoláshoz a munkaterületek tisztán tartása érdekében
(5 termék)
Hengerállványok2/4 11-1/2 hüvelyk átmérőjű henger biztonságos tárolására szolgál. Rendkívül tartós, könnyű, szikramentes és nagy sűrűségű polietilénből készült(2 termék)
DobemelőkIdeális nyitott / szoros fejű vödrök és dobok emelésére 1000 lb teherig daru vagy targonca segítségével. Csuklós kialakítású, amely feszítést használ a biztonságos fogás érdekében emelés közben(1 termék)
Abszorbens karbantartási takarókÚgy tervezték, hogy megakadályozza, hogy a gépekből vagy berendezésekből folyadékok a padlóra kerüljenek a karbantartás során, megkönnyítve a tisztítást. PVC/polietilénből készült és különböző méretekben kapható(12 termék)
Abszorbens párnákPolipropilénből készült csepegtető párnák. Kültéri csepegés és szivárgás elleni védelemre szolgál(9 termék)
csatornákVegyszer- és szikraálló polietilén tölcsérek szűk fejű és nyitott tetejű vödrökhöz a cseppmentes adagoláshoz(2 termék)
Henger konzolokKönnyű, tartós és szikrázó műanyag konzolok a 3-10 hüvelykes hengerek biztonságos tárolására vagy szállítására(1 termék)