ENPAC 7302-BK gázpalackos teherautó, 2 hengeres, 500 font Kapacitás | AE2TJD 4ZH92

ENPAC 7302-BK gázpalackos teherautó, 2 hengeres, 500 font Kapacitás

Raktáron
Tétel: AE2TJD Típus: 7302-BKKereszthivatkozás: 4ZH92

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,115.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázpalackos teherautó
Az alaplemez méretei10 x 19 "
Henger kapacitása2
Mélység40 "
Fogantyú típusaHorizantális bár
Magasság45 "
Terhelhetőség500 font
Anyagpolietilén
Max. Tank Dia. Acetilén12 "
Max. Tank Dia. Oxigén13 "
Teljes mélység13 "
Teljes magasság13 "
Teljes szélesség23.5 "
Szerszámtálca magassága36 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő16.5 "
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaPneumatikus
Kerék szélessége4"
Szélesség23.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.9
Hajó magassága (cm)115.06
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)89.66
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaMagasságTerhelhetőségSzélességTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékátmérőÁr
ENPAC 7301-BK gázpalackos teherautó, 1 hengeres, 250 Lbs. Kapacitás | AE2TJB 4ZH90 7301-BKpoliolefin46 "250 font-22.5 "46 "24.75 "10 "€474.26
ENPAC 7301-BK-A egyhengeres Dolly | CF3GPL 7301-BK-A-46 "250 lbs.22.25 "----€642.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 7302-BK gázpalackos teherautó, 2 hengeres, 500 font Kapacitás
€1,115.72 /Mértékegység