ENPAC 5900-YE konténment medence, 100 gallon kiömlési kapacitás, 18 hüvelyk magasság | AD2DQC 3NJV1

ENPAC 5900-YE konténment medence, 100 gallon kiömlési kapacitás, 18 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD2DQC Modell: 5900-YEKereszthivatkozás: 3NJV1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€293.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogadó medence
színekÁtlátszatlan
Magasság18 "
Belül Dia.32 "
AnyagNagy sűrűségű polietilén szalagok és alacsony sűrűségű bevonat
Dia kívül.48 "
Kiömlési kapacitás100 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)66.04
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód3920100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságBelül Dia.AnyagDia kívül.Kiömlési kapacitásÁr
ENPAC 5920-YE konténment medence, 20 gallon kiömlési kapacitás, 13 hüvelyk magasság | AD2DQB 3NJU8 5920-YEÁtlátszatlan13 "18 "Nagy sűrűségű polietilén szalagok és alacsony sűrűségű bevonat28 "20 gal.€189.16
ENPAC 5950-YE konténment medence, 150 gallon kiömlési kapacitás, 18 hüvelyk magasság | AD2DQD 3NJV2 5950-YEÁtlátszatlan18 "60 "Nagy sűrűségű polietilén szalagok és alacsony sűrűségű bevonat78 "150 gal.€304.58
ENPAC 3PUT5 konténment medence, 100 gallon kapacitás, 8 hüvelyk magasság | AD2JKJ 3PUT5Sárga6"54 "polietilén5'100 gal.€361.23
ENPAC 3PUT6 konténment medence, 100 gallon kapacitás, 8 hüvelyk magasság | AD2JKK 3PUT6Sárga6"54 "polietilén5'100 gal.€432.68
ENPAC 5966-YE konténment medence, 66 gallon kiömlési kapacitás, 18 hüvelyk magasság | AD9JYT 4TAL5 5966-YESárga18 "36 "polietilén48 "66 gal.€264.05
ENPAC 5901-YE-D konténment medence, lefolyóval | CF3GJW 5901-É-DSárga----100€282.55
ajánlatkérés
ENPAC 5901-YE konténment medence, 100 gallon kiömlési kapacitás | CF3GPR 5901-YESárga8"---100 Gallon€378.00
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 5900-YE konténment medence, 100 gallon kiömlési kapacitás, 18 hüvelyk magasság
€293.22 /Mértékegység