ENPAC 5400-YE dob kiömlést gátló raklap, 66 gallon kapacitás, sárga | AH3CLA 31DM58

ENPAC 5400-YE kiömlést gátló dobtartály raklap, űrtartalom 66 gallon, sárga

Raktáron
Tétel: AH3CLA Modell: 5400-YEKereszthivatkozás: 31DM58

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€730.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobfolttartó raklap
színekSárga
CsatornaNem
Magasság12 "
Hossz54 "
Terhelhetőség6000 font
AnyagNagy sűrűségű polietilén
Dobok száma4
Nyitási típusNincs fedél
Kiömlési kapacitás66 gal.
típusKiömlött tároló raklapok
Szélesség54 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)35.56
Hajó hossza (cm)142.24
Hajószélesség (cm)142.24
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fedett / fedetlen: Fedetlen
    • Moduláris / Nem moduláris: Nem moduláris

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságHosszTerhelhetőségAnyagKiömlési kapacitásSzélességÁr
ENPAC 4062-YE-D kiömlött raklap, 2 dobos, lefolyóval | AC7EFK 38E655 4062-É-DSárga75.75 "60 "1500 fontpolietilén58 gal.37.25 "€3,225.50
ENPAC 4064-YE-D kiömlött raklap, 4 dobos, lefolyóval, 6000 font. Kapacitás | AC7EFL 38E656 4064-É-DSárga69 "65 láb.3000 fontpolietilén66 gal.58 "€3,480.01
ENPAC 5117-YE dob kiömlést gátló raklap, 22 gallon kapacitás, sárga | AH3CKL 31DL84 5117-YESárga6"53 "2400 fontNagy sűrűségű polietilén22 gal.29 "€401.93
ENPAC 5001-YE hordó kiömlést gátló raklap, 83 gallon kapacitású, sárga | AH3CKZ 31DM46 5001-YESárga17 "50 "6000 fontNagy sűrűségű polietilén83 gal.50 "€953.23
ENPAC 5110-YE munkaállomás, 8 dob | CF3FWX 5110-YESárga6"99 "8000 lbs.-77 Gallon53 "€1,440.54
ENPAC 5115-YE munkaállomás, 6 dob | CF3FWY 5115-YESárga6"77 "6000 lbs.-61 Gallon53 "€1,149.74
ENPAC 5116-YE munkaállomás, 4 dobos | CF3FWZ 5116-YESárga6"53.5 "4000 lbs.-41 Gallon53.5 "€736.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 5400-YE kiömlést gátló dobtartály raklap, űrtartalom 66 gallon, sárga
€730.30 /Mértékegység