ENPAC 13-KTSSU targonca/jármű kiömlött készlet, 5 gallon abszorpciós kapacitás, univerzális | AE8UDG 6FJG2

ENPAC 13-KTSSU villástargonca/jármű kiömlött készlet, 5 gallon abszorpciós kapacitás, univerzális

Raktáron
Tétel: AE8UDG Modell: 13-KTSSUKereszthivatkozás: 6FJG2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€271.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJármű kiömlő készlet
konténer típusHordtáska
Folyadékok felszívódvaUniverzális / Karbantartás
Abszorbeált mennyiség / kg.5 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)18.8
HS-kód5603949090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekKonténer méretekonténer típusAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
ENPAC 13-ELHT-U teherautó kiömlött készlet, 25 gallon kapacitásig, univerzális | AC7ELC 38E796 13-ELHT-USzűrő kikapcsolása-Táska25 gal.€350.23
ENPAC 1305-YE LS Spill Kit hordtáska, 8 gallon kapacitás, univerzális | AD2TED 3TYP8 1305-ÉV LSSárga18 "H x 6" WHordtáska8 gal.€396.95
ENPAC 1300-YE LS kiömlött készlet, táska, 5 gallon kapacitás, univerzális | AD2TEF 3TYR1 1300-ÉV LSSárga17 "H x 8" WMálhazsák5 gal.€143.25
ENPAC 13-TWSK-U teherautó-kiömlő készlet, univerzális | CF3FYH 13-TWSK-UFekete---€551.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 13-KTSSU villástargonca/jármű kiömlött készlet, 5 gallon abszorpciós kapacitás, univerzális
€271.48 /Mértékegység