ENERPAC ZU4208SB elektromos hidraulika szivattyú, Pro, 3/2 mágnesszelep, LCD kijelző, 115V, 2 gallon használható olaj | AF8KMN 26VY30

ENERPAC ZU4208SB elektromos hidraulika szivattyú, Pro, 3/2 mágnesszelep, LCD kijelző, 115 V, 2 gallon használható olaj

Raktáron
Tétel: AF8KMN Típus: ZU4208SBKereszthivatkozás: 26VY30

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€14,095.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret16.7 "
B mérete5.6 "
C. mérete11 "
D dimenzió8.1 "
Működési ciklusIdőszakos
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson60 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP1.7 hp
Kimeneti áramlási sebesség @ 100 psi700 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 10000 psi60 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 5000 psi76 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 700 psi535 köb. in./min.
Fázis1
Áramforráselektromos
Szivattyú vezérlésLógos
Könnyítőszelep tartomány2000-10000 psi
Tartály kapacitása416 cu. ban ben.
Mágnesszelep feszültség24V DC
Hangszint85-90 dBA
Felhasználható olajkapacitás2 gal.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésSzolenoid
Szelep típusa3-utas, 2-helyzetű
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.72
Hajó magassága (cm)51.18
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)30.58
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellSzelep funkcióHenger kompatibilitásA méretSzelepműködésSzelep típusaB méreteC. méreteD dimenzióÁr
ENERPAC ZU4308MB elektromos hidraulika szivattyú, standard, 3/2 kézi szelep, 115 V, 2 gallon használható olaj | AE7YJU 6BU65 ZU4308 MBElőre/ Tartás/ VisszahúzásEgyszeres fellépés16.7 "Kézikönyv3-utas, 3-pozíciós, tandem központ5.6 "11 "8.1 "€11,553.25
ENERPAC ZU4308LB elektromos hidraulika szivattyú, Pro, 3/2 kézi szelep, LCD kijelző, 115V, 2 gallon használható olaj | AE7YJV 6BU66 ZU4308LBElőre/ Tartás/ VisszahúzásEgyszeres fellépés16.7 "Kézikönyv3-utas, 3-pozíciós, tandem központ5.6 "11 "8.1 "€8,274.42
ENERPAC ZU4104DB elektromos hidraulika szivattyú, Pro, 3/2 mágnesszelep, 115 V, 1 gallon használható olaj | AF8KMA 26VY18 ZU4104DBElőre/visszaEgyszeres fellépés16.7 "Szolenoid3-utas, 2-helyzetű5.6 "11 "6"€13,778.96
ENERPAC ZU4108DB elektromos hidraulika szivattyú, Pro, 3/2 mágnesszelep, 115 V, 2 gallon használható olaj | AF8KMB 26VY19 ZU4108DBElőre/visszaEgyszeres fellépés16.7 "Szolenoid3-utas, 2-helyzetű5.6 "11 "8.1 "€13,930.67
ENERPAC ZU4120DB elektromos hidraulika szivattyú, Pro, 3/2 mágnesszelep, 115 V, 5 gallon használható olaj | AF8KMC 26VY20 ZU4120DBElőre/visszaEgyszeres fellépés18.3 "Szolenoid3-utas, 2-helyzetű7.1 "16.5 "16.6 "€15,313.29
ENERPAC ZU4204JB elektromos hidraulika szivattyú, standard, 3/2 kézi szelep, 115 V, 1 gallon használható olaj | AF8KMD 26VY21 ZU4204JBElőre/visszaEgyszeres fellépés16.7 "Kézikönyv3-utas, 2-helyzetű5.6 "11 "6"€10,704.98
ENERPAC ZU4204KB elektromos hidraulika szivattyú, Pro, 3/2 kézi szelep, LCD kijelző, 115V, 1 gallon használható olaj | AF8KME 26VY22 ZU4204KBElőre/visszaEgyszeres fellépés16.7 "Kézikönyv3-utas, 2-helyzetű5.6 "11 "6"€8,546.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ZU4208SB elektromos hidraulika szivattyú, Pro, 3/2 mágnesszelep, LCD kijelző, 115 V, 2 gallon használható olaj
€14,095.23 /Mértékegység