Az Enerpac WR15 hengerterítő egy hidraulikus ékes és szóróhenger, amelynek maximális szélessége 11.5 hüvelyk, és úgy lett kialakítva, hogy hidraulikus erőt fejtsen ki a tárgyak szétterítésére vagy szétékelésére.
Jellemzők:
- Az Enerpac WR15 hengerszóró akár 10000 psi nyomáson is üzemeltethető.
- Ez az Enerpac WR15 hengeres szórófej hosszú lökettel rendelkezik, így ideális szűk helyeken való használatra.
- Ez az ékterítő rugós visszahúzó rendszerrel rendelkezik a könnyű visszahúzás érdekében, és akár 0.75 tonnás terhelést is elbír.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC HC9206C tömlő: Úgy tervezték, hogy zökkenőmentesen működjön együtt a hengerszórással, hogy megbízható és biztonságos hidraulikus csatlakozást biztosítson a szórási alkalmazásokhoz.
- ENERPAC GA45GC mérőadapter: Ezzel az Enerpac WR15 hengeres szórással való használatra tervezték, hogy pontos nyomásmérést és szabályozást tegyen lehetővé a szórási műveletek során.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan válasszam ki a megfelelő hidraulikus hengert az alkalmazásomhoz?
A. A hidraulikus hengerszórás kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a szükséges maximális szórási távolság, a szükséges kapacitás vagy erő és a működéshez rendelkezésre álló hely.
K. Használható-e a hidraulikus hengerszórás szűk helyeken?
V. Igen, sok hidraulikus hengeres szórványt úgy terveztek, hogy kompakt és manőverezhető legyen, így alkalmasak szűk helyeken való használatra. Fontos azonban felmérni az alkalmazás konkrét méreteit és követelményeit, hogy a hidraulikus hengerterítő biztonságosan üzemeltethető legyen az adott térben.