Lapos szállítás

sima szállítás Ft 10.476 + ÁFA

CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73/TABS Toggle Switch Dpdt On/On tolatás | AA2BJE 10C577

CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73/TABS billenőkapcsoló Dpdt be/be tolatás

Cikkszám: AA2BJE Modell: 2GX53-73 / TABSKereszthivatkozás: 10C577
Raktáron

Szerezd meg Szerda, Július 2

Átlagos szállítás 10.476 Ft + TVA 10.476 kg-nál kisebb össztömegű megrendelés esetén 10 Ft sima szállítási költség érvényes. A 10 kg-ot meghaladó rendelések esetén az alapértelmezett szállítási díjakat számítjuk fel.

4.856Ft /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés

Termek-leiras:

TételKapcsoló
AC kapcsolattartó értékelés15A @ 125V AC 10A @ 250V AC
Működtető hossza17 / 25 "
KapcsolatfelvételDPDT
Átmérő0.469 "
Kapcsolatok száma4, 6
Különleges szolgáltatásoktömítés a perselyben
Szára színeEzüst
Szár Dia.0.406 "
Stem Dia. És a szál mérete0.406 "
Szár hossza0.47 "
Terminál mérete1 / 4 "
Csatlakozó típusaTab
TerminálokQuick Connect
Működtető anyagFém
Egyenáramú kapcsolat értékeléseNem értékelt
JellemzőkNincs lezárva
Lóerő3/4 LE
TartalmazzaHatlapú anya, gyűrűs anya
Ip minősítésNem értékelt
Nema ház besorolásaNincs ház
A lengyelek száma2
Pozíciók száma2
Kezelői megvilágítás stílusaNem megvilágított
Panelre szerelhető furat átmérője0.5 "
A termék típusaKapcsoló
Series ofG
SztenderdekCSA, UL minősítésű
Szára átmérője0.41 "
Kapcsolófunkció-konfigurációBe/Nincs/Be
Terminál csatlakozási típusaGyorscsatlakozás fül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8536509040
Származási országMX

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)
    • Különleges jellemzők: Tömítés a perselyben

Termékváltozatok

TermékekModellAC kapcsolattartó értékelésMűködtető hosszaHpSzerelési lyukKapcsolatok számaStem Dia. És a szál méreteSzár hosszaKapcsoló funkcióÁr
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B Billenő kapcsoló Dpdt 6 csatlakozó be/ki/be | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-B20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1.50.469 "átm.60.406 "0.379 "Be / Ki / Be3.816€
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B Billenő kapcsoló Dpdt 6 csatlakozó be/ki/be | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-B20 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1.50.469 "átm.60.406 "0.379 "Be / Ki / Be4.472€
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 Billenő kapcsoló Dpdt 8 csatlakozó be/ki/be | AA2BJB 10C574 LT2561-603-01215 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "3/40.469 "átm.80.406 "0.47 "Be / Ki / Be7.579€
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73/TABS Kapcsoló kapcsoló Dpdt be/ki/be Tolatás | AA2BJD 10C576 2GO53-73 / TABS15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "3/40.469 "átm.40.406 "0.47 "Be / Ki / Be tolatás4.028€
CARLING TECHNOLOGIES 6GO53-73/TABS Kapcsoló kapcsoló Dpdt be/ki/be tolatás | AA2BJH 10C580 6GO53-73 / TABS15 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "1/20.469 "átm.40.406 "0.47 "Pillanatnyi be / ki / pillanatnyi tolatás6.049€
CARLING TECHNOLOGIES 6GG5B-73 Toggle Switch Dpdt 4 csatlakozó | AA2BJJ 10C581 6GG5B-7315 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.68 "3/40.469 "átm.40.406 "0.47 "Ki / 1. áramkör be / 1. és 2. áramkör pillanatnyi be6.313€
CARLING TECHNOLOGIES 2GL54-73 billenőkapcsoló Dpdt 6 csatlakozó be/be | AC3WLV 2X468 2GL54-7315 A @ 125 V AC, 10 A @ 250 V AC0.687 "3/40.5 "átm.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "átmérő0.465 "Be / Be4.684€

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73/TABS billenőkapcsoló Dpdt be/be tolatás
4.856€ /Mértékegység