ENERPAC WHR1250 hidraulikus vágófej 20 tonna | AB8JWT 25TV09

ENERPAC WHR1250 hidraulikus vágófej 20 tonna

Raktáron
Tétel: AB8JWT Modell: WHR1250Kereszthivatkozás: 25TV09

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,791.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus vágófej
Kapacitás20 tonna.
Vágófej visszatérési típusaKettős működésű, hidraulikus visszatérő
Hossz16.5 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás7.5 cu. ban ben.
Kerek rúd alumínium huzal vagy rúd vágási kapacitása1.25 "
Kerek rúd rézhuzal vagy rúd vágási kapacitása1.25 "
Kerek rúd erősítő rúd vágási kapacitása1"
Kerek rúd Puha acél csavarok vágási kapacitása1.13 "
Acél drótkötél Hempcore vagy IWRC vágási kapacitás1.25 "
Huzalszál ACSR vágási kapacitás1.25 "
Huzalszál csupasz alumínium huzalszálak vágási kapacitása1.25 "
Huzalszál csupasz réz huzalszálak vágási kapacitása1.25 "
Huzalszál Guy Acél huzalszálak vágási kapacitása0.88 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5
Hajó magassága (cm)17.88
Hajó hossza (cm)58.55
Hajószélesség (cm)15.54
HS-kód8467891000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac WHR1250 hidraulikus vágófej ideális nehéz anyagok, például acél, kábelek és rudak precíz vágásához. Építőipari, fémmegmunkálási, gyártási, bontási, autóipari és karbantartási alkalmazásokban használják, ahol nehéz anyagok pontos és erőteljes vágására van szükség.

Jellemzők:

  • Kettős működésű hidraulikus visszatérővel rendelkezik a hatékony működés érdekében.
  • Ez a vágó guillotine művelettel rendelkezik, ami hatékony vágási teljesítményt biztosít.
  • Hordtáskával van felszerelve a könnyű hordozhatóság és a szerszám védelme érdekében.
  • Ehhez a vágóhoz 4 utas szelep szükséges.
  • Porvédő sapkával rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC CR400 hidraulikus csatlakozó: Ez a C-sorozatú nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó az Enerpac szivattyúkhoz és hengerekhez használt szabványos csatlakozó, amely gyors és biztonságos csatlakozást kínál méterenként 2100 köbhüvelyk áramlási sebességgel.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom és tarthatom karban az Enerpac WHR1250 hidraulikus vágófejet?

A.

  • Tisztítás előtt válassza le a hidraulikus vágófejet, és engedje le a rendszer nyomását.
  • Törölje le a vágófej külső felületeit egy tiszta ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a törmeléket.
  • Vizsgálja meg a vágófejet, nincs-e rajta sérülés vagy kopás, például elkopott pengék vagy laza alkatrészek.
  • Tisztítsa meg a vágófej pengéit megfelelő tisztítóoldattal vagy oldószerrel, hogy eltávolítson minden maradványt vagy lerakódást.
  • Kenje meg a vágófej mozgó részeit és ízületeit a gyártó ajánlása szerint.
  • Ellenőrizze és húzza meg a laza csatlakozásokat vagy szerelvényeket.
  • Csatlakoztassa újra a hidraulikus vágófejet, és ellenőrizze a működést a megfelelő működés érdekében.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a hidraulikus vágófej kiválasztásakor?

A.

  • Vegye figyelembe a vágni kívánt anyagok típusát és vastagságát.
  • Értékelje a vágófej vágási kapacitását és teljesítményét.
  • Ellenőrizze a kompatibilitást a hidraulikus rendszer nyomásával és áramlási sebességével.
  • Vegye figyelembe a vágófej tartósságát és megbízhatóságát hosszú távú használat esetén.
  • Keresse a biztonsági funkciókat, például a pengevédőket és az ergonomikus kialakítást.
  • Vegye figyelembe a cserepengék és alkatrészek rendelkezésre állását.
  • Értékelje a gyártó hírnevét és támogatását.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC WHR1250 hidraulikus vágófej 20 tonna
€11,791.30 /Mértékegység