Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC VP11 irányított szelep G1/4 4 GPM | AH2DWR 25TV87

ENERPAC VP11 irányított szelep G1/4 4 GPM

Raktáron
Tétel: AH2DWR Modell: VP11Kereszthivatkozás: 25TV87
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
€3,109.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIrányított szelep
Henger kompatibilitásKettős színészi
Max. Olaj áramlás427 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Pozíciók száma3
Az utak száma4
Port méretG1 / 4”
nyomás tartomány250-5000 psi
SzelepműködésSzolenoid
Szelep típusa4-utas, 3-helyzetű, zárt központ
Feszültség24V DC @ 1.13A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)24.38
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ellenőrző szelep nyitási nyomás: 1600 (PSI) maximális nyomáson

Termékváltozatok

TermékekModellHenger kompatibilitásTételMax. Üzemi nyomásPort méretnyomás tartománySzelepműködésSzelep típusaÁr
ENERPAC VFC1 áramlásszabályozó szelep 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Hidraulikus szelep5000 psiSAE # 40-5000 psi--€394.97
ENERPAC VC15 zárt középső szelep 3/8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Egyszeres fellépésZárt középső szelep10000 psi--Kézikönyv3-utas, 3-helyzetű, zárt központ€3,408.86
ENERPAC VC15L zárószelep 3/8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LEgyszeres fellépésReteszelő szelep10000 psi--Kézikönyv3 utas, 3 pozíciós, zárt központ, zár€4,220.76
ENERPAC VC3L háromutas reteszelő szelep 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LEgyszeres fellépés3 utas zárószelep10000 psi--Kézikönyv3 utas, 3 pozíciós, tandem központ, zár€4,019.27
ENERPAC VFC3 áramlásszabályozó szelep M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Áramlásvezérlő szelep5000 psi-0-5000 psi--€391.11
ENERPAC V12 hidraulikus golyóscsap #4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Hidraulikus gömbcsap5000 psiSAE # 4---€447.42
ENERPAC V2000 Sequence Valve 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Szekvencia szelep5000 psi1 / 8 "-27---€1,719.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC VP11 irányított szelep G1/4 4 GPM
€3,109.98 /Mértékegység