Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC V12 hidraulikus golyóscsap #4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77

ENERPAC V12 hidraulikus golyóscsap #4-SAE 4 GPM

Raktáron
Tétel: AH2DWG Modell: V12Kereszthivatkozás: 25TV77

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€447.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus gömbcsap
Max. Olaj áramlás732 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Pozíciók száma2
Az utak száma2
Port méretSAE # 4

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)5.33
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ellenőrző szelep nyitási nyomás: 1600 (PSI) maximális nyomáson

Termékváltozatok

TermékekModellHenger kompatibilitásTételMax. Üzemi nyomásPort méretnyomás tartománySzelepműködésSzelep típusaÁr
ENERPAC VFC1 áramlásszabályozó szelep 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Hidraulikus szelep5000 psiSAE # 40-5000 psi--€394.97
ENERPAC VC15 zárt középső szelep 3/8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Egyszeres fellépésZárt középső szelep10000 psi--Kézikönyv3-utas, 3-helyzetű, zárt központ€3,408.86
ENERPAC VC15L zárószelep 3/8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LEgyszeres fellépésReteszelő szelep10000 psi--Kézikönyv3 utas, 3 pozíciós, zárt központ, zár€4,220.76
ENERPAC VC3L háromutas reteszelő szelep 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LEgyszeres fellépés3 utas zárószelep10000 psi--Kézikönyv3 utas, 3 pozíciós, tandem központ, zár€4,019.27
ENERPAC VFC3 áramlásszabályozó szelep M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Áramlásvezérlő szelep5000 psi-0-5000 psi--€391.11
ENERPAC V2000 Sequence Valve 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Szekvencia szelep5000 psi1 / 8 "-27---€1,719.85
ENERPAC V10 automatikus lengéscsillapító szelep 1/2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86 V10-Folyadékáram kapcsoló10000 psi1 / 2 "---€192.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC V12 hidraulikus golyóscsap #4-SAE 4 GPM
€447.42 /Mértékegység