Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC VMMD003 irányított szelep D03 zárt központ | AE6TGR 5UXD5

ENERPAC VMMD003 irányító szelep D03 zárt központ

Raktáron
Tétel: AE6TGR Modell: VMMD003Kereszthivatkozás: 5UXD5
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
€1,055.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus Irányított szelep
Henger kompatibilitásEgyszereplős, kétszereplős
Max. Olaj áramlás1040 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Pozíciók száma3
Az utak száma4
Nyomásesés70 psi
nyomás tartomány0-5000 psi
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.459
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8481200010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ENERPAC VMMD001 irányított szelep D03 úszóközpont | AE6TGQ 5UXD4 VMMD001€1,129.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC VMMD003 irányító szelep D03 zárt központ
€1,055.94 /Mértékegység