Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC V152NV nyomáscsökkentő szelep 3/8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78

ENERPAC V152NV nyomáscsökkentő szelep 3/8-18 4 GPM

Raktáron
Tétel: AH2DWH Modell: V152NVKereszthivatkozás: 25TV78

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,528.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Az utak száma2
Port méret3 / 8 "
Port típusaNPT
Nyomás funkció3% ismételhetőség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)31.5
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ellenőrző szelep nyitási nyomás: 1600 (PSI) maximális nyomáson

Termékváltozatok

TermékekModellPort típusaÁr
ENERPAC V152 nyomáscsökkentő szelep 3/8 hüvelykes Nptf port | AB2LWA 1MTG2 V152NPTF€957.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC V152NV nyomáscsökkentő szelep 3/8-18 4 GPM
€1,528.42 /Mértékegység