Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC V152 nyomáscsökkentő szelep 3/8 hüvelykes Nptf port | AB2LWA 1MTG2

ENERPAC V152 nyomáscsökkentő szelep 3/8 hüvelykes Nptf port

Raktáron
Tétel: AB2LWA Modell: V152Kereszthivatkozás: 1MTG2

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€887.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáscsökkentő szelepet
Max. Olaj áramlás1830 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Port méret3 / 8 "
Port típusaNPTF
Nyomás funkció3% ismételhetőség

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5345
Hajó magassága (cm)32
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód8481100020
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac V152 nyomáscsökkentő szelep egy biztonsági eszköz, amely segít megvédeni a hidraulikus rendszereket a túlzott nyomástól azáltal, hogy eltereli a folyadékáramlást, ha a nyomás meghaladja az előre meghatározott határértéket.

Jellemzők:

  • Az Enerpac V152 nyomáscsökkentő szelep beállítási tartománya 800 és 10000 psi között van, lehetővé téve a felhasználó számára a kívánt nyomásszint beállítását, és +/- 3%-os ismételhetőséget biztosít, biztosítva az egyenletes teljesítményt.
  • Ez a szelep nyomásbeállítással rendelkezik, amely növelhető a fogantyú óramutató járásával megegyező irányba történő elforgatásával a könnyű nyomásszabályozás érdekében.
  • 1830 köbhüvelyk/perc olajáramlási sebességgel rendelkezik, amely lehetővé teszi a folyadék hatékony mozgását a hidraulikus rendszeren belül.
  • Ez a nyomáscsökkentő szelep NPT vagy SAE csatlakozókkal rendelkezik, amelyek biztosítják a szoros tömítést és megakadályozzák a szivárgást névleges nyomáson.
  • Könnyen beépíthető bármilyen hidraulikus rendszerbe, megkönnyítve a meglévő elrendezésekbe való beillesztését.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC HC9206C tömlő: Megbízható és rugalmas csatlakozást biztosít a hidraulikus rendszereken belüli folyadékátvitelhez, biztosítva a zökkenőmentes integrációt és az optimális teljesítményt.
  • ENERPAC GA45GC mérőadapter: Lehetővé teszi a nyomásmérők egyszerű csatlakoztatását a hidraulikus rendszer nyomásának pontos monitorozására és mérésére, növelve a pontosságot és a vezérlést.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Az Enerpac V152 nyomáscsökkentő szelep alkalmas az automatizált szorítóciklusokhoz?

V. Igen, ezt a nyomáscsökkentő szelepet gyakran használják a szorítóciklusok automatizálására, és további biztonságot és vezérlést biztosítanak a hidraulikus rendszerekben.

K. Milyen tényezőket kell figyelembe venni a nyomáscsökkentő szelep kiválasztásakor?

V. A fontos tényezők közé tartozik a rendszer maximális nyomása, áramlási sebessége, hőmérséklete és a használt folyadék típusa.

K. Hogyan kell karbantartani az Enerpac V152 nyomáscsökkentő szelepet?

A.

  • Rendszeres szemrevételezéssel ellenőrizze a sérüléseket, korróziót vagy szivárgást.
  • Tartsa tisztán a szelepet és a környező területet szennyeződéstől és törmeléktől.
  • Rendszeresen ellenőrizze a szelepet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kívánt nyomástartományon belül működik.
  • Ha állítható, kalibrálja a szelepet a gyártó utasításai szerint.
  • Szükség esetén megfelelő kenést kell alkalmazni a mozgó alkatrészeken.
  • Vizsgálja meg a tömítések és tömítések kopását vagy sérülését, és szükség szerint cserélje ki őket.
  • Tegyen megelőző intézkedéseket a korrózió ellen korrozív környezetben.
  • Vezessen nyilvántartást a karbantartási tevékenységekről a nyomon követés és a nyomon követés érdekében.
  • Gondoskodjon arról, hogy a karbantartási és javítási feladatokat szakképzett személyzet végezze.

Termékváltozatok

TermékekModellPort típusaÁr
ENERPAC V152NV nyomáscsökkentő szelep 3/8-18 4 GPM | AH2DWH 25TV78 V152NVNPT€1,496.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC V152 nyomáscsökkentő szelep 3/8 hüvelykes Nptf port
€887.87 /Mértékegység