Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC THQ706T iker hidraulika tömlőszerelvény, 1/4 hüvelyk x 19.5 láb, 700 bar | AD2GJW 3PCZ2

ENERPAC THQ706T iker hidraulikus tömlőszerelvény, 1/4 hüvelyk x 19.5 láb, 700 bar

Raktáron
Tétel: AD2GJW Típus: THQ706TKereszthivatkozás: 3PCZ2
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
€2,192.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőszerelvény
Hossz19.5 ft.
AnyagHőre lágyuló
Max. Üzemi nyomás10000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.185
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)35.05
Hajószélesség (cm)35.31
HS-kód3917330000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csavarkulcs tömlő minden nyomatékkulccsal és nyomatékszivattyúval 10000 psi maximális üzemi nyomásig
    • Mindkét végére NPTF (National Pipe Taper Fuel) szerelvények találhatók az egyszerű és gyors csatlakoztatás érdekében
    • A végein préselt gumi húzáscsökkentő található a nagyobb tartósság érdekében
    • Kétrétegű acél erősítéssel, hőre lágyuló csővel és kopásálló poliuretán burkolattal rendelkezik, amely alacsony térfogati tágulási teljesítményt biztosít még nagy nyomáson is
    • Ideális kőolaj- és vízbázisú folyadékok hidraulikus berendezésekben történő szállítására

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC THQ706T iker hidraulikus tömlőszerelvény, 1/4 hüvelyk x 19.5 láb, 700 bar
€2,192.74 /Mértékegység