Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AUTONICS A16K-G268 léptetőmotor 2-ph 56 Mm keret tengely típusa AE6BAG 5PFF3

AUTONICS A16K-G268 léptetőmotor 2-ph 56 mm-es váztengely típus

Raktáron
Tétel: AE6BAG Típus: A16K-G268Kereszthivatkozás: 5PFF3

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€419.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStepper Motor
Fázisonként erősítő2
Keret méretNEMA 23 / 56 mm
Magasság2.187 "
FelszerelésArc
Szerelési minta47.14 x 47.14mm
Teljes hossz3 1 / 16 "
Fázis2
Igényel5PFF7 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel
Felbontás1.8 fokos teljes lépés
Rotor tehetetlenség470.0 g-cm2
Tengely Dia.8mm
A tengely hossza19mm
Tengely típusaTömör tengely
Szélesség2.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.27
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód8501104040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. Tartási nyomaték (1.54 Nm / 218.03 oz-in)
    • Tekercselési ellenállás (2.50 ohm)

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességKeret méretMagasságTeljes hosszFázisIgényelFelbontásTengely típusaÁr
AUTONICS A35K-M566 - R5 léptetőmotor 5-fázisú 23 Fr Rotary 35 Nm | AE6AZU 5PFE1 A35K -M566 - R5-NEMA 24 / 60 mm-3 11 / 16 "55PFF4 vagy 5PFF5 meghajtó, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel0.72 fokos teljes lépésForgó működtető€1,342.30
AUTONICS AH63K-G5913 léptetőmotor 5-fázisú 34 Fr üreges tengely 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34 / 85 mm2.375 "-55PFF6 illesztőprogram, 5PFF8 vagy 5PFF9 vezérlő, 5PFG0 vagy 5PFG1 kábel0.72 fokos teljes lépésÜreges tengely€2,128.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AUTONICS A16K-G268 léptetőmotor 2-ph 56 mm-es váztengely típus
€419.86 /Mértékegység