STAFFORD MFG Signature sorozat, egy darabból hasított acél merev tengelykapcsolók


Szűrő
Befejezés: Fekete oxid , Fokozat: 1215 , Anyaga: Acél , Csavar anyaga: Ötvözött acél
StílusModellCsavar méretTérfogatméretA furat méreteNyomatékTeljes hossztípusB furatméretKulcshorony AÁr (ÁFA nélkül)
A
5L106100
1/4-28 x 3/4-1-3 / 8 "1500.00 hüvelyk-font.3.625 "Nagy szilárdságú1"-€206.10
ajánlatkérés
A
5L014014
1/4-28 x 3/47 / 8 "-1312.50 hüvelyk-font.2.875 "Nagy szilárdságú--€122.87
ajánlatkérés
A
5L106106
1/4-28 x 3/41-3 / 8 "-2062.50 hüvelyk-font.3.625 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
B
5L012010K
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "-2.625 "Nagy szilárdságú5 / 8 "-€234.05
ajánlatkérés
B
5L100012K
1/4-28 x 3/4-1"-3"Nagy szilárdságú3 / 4 "1 / 4 "€227.56
ajánlatkérés
B
5L104100K
1/4-28 x 3/4-1-1 / 4 "-3.375 "Nagy szilárdságú1"-€241.07
ajánlatkérés
B
5L104104K
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "--3.375 "Nagy szilárdságú--€164.47
ajánlatkérés
B
5L106106K
1/4-28 x 3/41-3 / 8 "--3.625 "Nagy szilárdságú--€164.10
ajánlatkérés
B
5L012008K
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "-2.625 "Nagy szilárdságú1 / 2 "3 / 16 "€295.73
ajánlatkérés
A
5L108108
1/4-28 x 3/41-1 / 2 "-2250.00 hüvelyk-font.3.750 "Nagy szilárdságú--€180.34
ajánlatkérés
B
5L106100K
1/4-28 x 3/4-1-3 / 8 "-3.625 "Nagy szilárdságú1"5 / 16 "-
ajánlatkérés
A
5L102102
1/4-28 x 3/41-1 / 8 "-1687.50 hüvelyk-font.3.250 "Nagy szilárdságú--€236.96
ajánlatkérés
A
5L100100
1/4-28 x 3/41"-1500.00 hüvelyk-font.3"Nagy szilárdságú--€120.95
ajánlatkérés
B
5L108100K
1/4-28 x 3/4-1-1 / 2 "-3.750 "Nagy szilárdságú1"3 / 8 "€264.70
ajánlatkérés
B
5L012012K
1/4-28 x 3/43 / 4 "--2.625 "Nagy szilárdságú--€133.98
ajánlatkérés
A
5L012010
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "937.50 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú5 / 8 "-€107.90
ajánlatkérés
A
5L012012
1/4-28 x 3/43 / 4 "-1125.00 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú--€99.21
ajánlatkérés
A
5L014010
1/4-28 x 3/4-7 / 8 "937.50 hüvelyk-font.2.875 "Nagy szilárdságú5 / 8 "-€142.99
ajánlatkérés
A
5L100012
1/4-28 x 3/4-1"1125.00 hüvelyk-font.3"Nagy szilárdságú3 / 4 "-€138.72
ajánlatkérés
A
5L102100
1/4-28 x 3/4-1-1 / 8 "1500.00 hüvelyk-font.3.250 "Nagy szilárdságú1"--
ajánlatkérés
A
5L104104
1/4-28 x 3/41-1 / 4 "-1875.00 hüvelyk-font.3.375 "Nagy szilárdságú--€150.73
ajánlatkérés
A
5L104100
1/4-28 x 3/4-1-1 / 4 "1500.00 hüvelyk-font.3.375 "Nagy szilárdságú1"-€151.65
ajánlatkérés
A
5L012008
1/4-28 x 3/4-3 / 4 "750.00 hüvelyk-font.2.625 "Nagy szilárdságú1 / 2 "--
ajánlatkérés
A
5L108100
1/4-28 x 3/4-1-1 / 2 "1500.00 hüvelyk-font.3.750 "Nagy szilárdságú1"-€176.88
ajánlatkérés
B
5L108108K
1/4-28 x 3/41-1 / 2 "--3.750 "Nagy szilárdságú--€196.60
ajánlatkérés
B
5L100100K
1/4-28 x 3/41"--3"Nagy szilárdságú--€124.46
ajánlatkérés
C
7L100100
1/4-28 x 5/81"-1500.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú--€153.85
ajánlatkérés
C
7L104100
1/4-28 x 5/8-1-1 / 4 "1500.00 hüvelyk-font.3.250 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
C
7L106100
1/4-28 x 5/8-1-3 / 8 "1500.00 hüvelyk-font.3.625 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
D
7L100100K
1/4-28 x 5/81"--3"Alacsony profilú--€138.88
ajánlatkérés
D
7L012012K
1/4-28 x 5/83 / 4 "--2.250 "Alacsony profilú--€105.08
ajánlatkérés
C
7L108108
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "-2250.00 hüvelyk-font.3.750 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L106106
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "-2062.50 hüvelyk-font.3.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L102100
1/4-28 x 5/8-1-1 / 8 "1500.00 hüvelyk-font.3.125 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
C
7L104104
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "-1875.00 hüvelyk-font.3.250 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L102102
1/4-28 x 5/81-1 / 8 "-1687.50 hüvelyk-font.3.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7L106106K
1/4-28 x 5/81-3 / 8 "--3.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L100012
1/4-28 x 5/8-1"1125.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú3 / 4 "--
ajánlatkérés
C
7L012010
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "937.50 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú5 / 8 "--
ajánlatkérés
D
7L014014K
1/4-28 x 5/87 / 8 "--2.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7L104104K
1/4-28 x 5/81-1 / 4 "--3.250 "Alacsony profilú--€167.64
ajánlatkérés
C
7L100008
1/4-28 x 5/8-1"750.00 hüvelyk-font.3"Alacsony profilú1 / 2 "--
ajánlatkérés
D
7L108108K
1/4-28 x 5/81-1 / 2 "--3.750 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L012008
1/4-28 x 5/8-3 / 4 "750.00 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú1 / 2 "--
ajánlatkérés
C
7L108100
1/4-28 x 5/8-1-1 / 2 "1500.00 hüvelyk-font.3.750 "Alacsony profilú1"--
ajánlatkérés
C
7L014010
1/4-28 x 5/8-7 / 8 "937.50 hüvelyk-font.2.500 "Alacsony profilú5 / 8 "-€125.87
ajánlatkérés
C
7L014014
1/4-28 x 5/87 / 8 "-1312.50 hüvelyk-font.2.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L012012
1/4-28 x 5/83 / 4 "-1125.00 hüvelyk-font.2.250 "Alacsony profilú--€90.69
ajánlatkérés
C
7L004004
4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 hüvelyk-font.1.125 "Alacsony profilú--€52.74
ajánlatkérés
A
5L004004
4-40 x 3/81 / 4 "-50.00 hüvelyk-font.1.250 "Nagy szilárdságú--€163.16
ajánlatkérés
C
7L112112
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "-3937.50 hüvelyk-font.4.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
D
7L112112K
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "--4.125 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
C
7L200200
5 / 16-24 x 12"-4500.00 hüvelyk-font.4.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
5L112108
5 / 16-24 x 1-1-3 / 4 "3375.00 hüvelyk-font.4.500 "Nagy szilárdságú1-1 / 2 "--
ajánlatkérés
A
5L112112
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "-3937.50 hüvelyk-font.4.500 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
D
7L200200K
5 / 16-24 x 12"--4.500 "Alacsony profilú---
ajánlatkérés
A
5L200200
5 / 16-24 x 12"-4500.00 hüvelyk-font.4.875 "Nagy szilárdságú--€347.47
ajánlatkérés
B
5L112112K
5 / 16-24 x 11-3 / 4 "--4.500 "Nagy szilárdságú---
ajánlatkérés
A
5L006004
6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 hüvelyk-font.1.625 "Nagy szilárdságú1 / 4 "--
ajánlatkérés
C
7L006006
6-32 x 3/83 / 8 "-120.00 hüvelyk-font.1.375 "Alacsony profilú--€79.49
ajánlatkérés
C
7L006004
6-32 x 3/8-3 / 8 "80.00 hüvelyk-font.1.375 "Alacsony profilú1 / 4 "--
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?