Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC SLRD201 lengőbilincs, 4200 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima | AF8KTE 26VZ44

ENERPAC SLRD201 lengőbilincs, 4200 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima

Raktáron
Tétel: AF8KTE Modell: SLRD201Kereszthivatkozás: 26VZ44
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
€2,083.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBilincskar
Rögzítő erő4200 lbs.
Szorító stroke0.55 "
Henger hatásos terület bilincs1.1 négyzetméter.
Henger hatásos terület kioldó2.35 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős színészi
A méret6.89 "
C. mérete4.54 "
Méret C15.7 "
D dimenzió2.51 "
D1 méret3.35 "
D2 méret2.76 "
F méret1.26 "
G dimensionSAE # 4
H méret0.49 "
K méret1.19 "
M méret0.91 "
N méret1.35 "
P méret2.18 "
Q méret1/2 "-13 UNC
R méret1.02 "
S méret1.145 "
T méret2.77 "
U méret2.17 "
V. dimenzió0.33 "
X méret1.382 "
AnyagAcél
Max. Olaj áramlás140 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Min. Üzemi nyomás500 psi
Szerelési menetméret1 / 3 "-24
Rögzítési menet típusaDurva
Szerelési típusAlsó perem
Csavarok száma4
Olajkapacitás befogva1.22 cu. ban ben.
Az olaj kapacitása nincs rögzítve2.6 cu. ban ben.
ForgásJobb
ütés1.16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.015
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)9.91
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód8412210075

Termék részletek:

    • A tényleges terület nincs rögzítve (2.35 négyzetméter)
    • Lengésszög (90 fok)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SLRD201 lengőbilincs, 4200 lbs erő, kettős működésű, jobbra forgatható, alsó karima
€2,083.26 /Mértékegység