ENERPAC SCR-102H szivattyú/standard hengerkészlet, 10 tonnás, egyszeres működésű | AE7NBR 5ZL59

ENERPAC SCR-102H szivattyú/standard hengerkészlet, 10 tonna, egyszeres működésű

Raktáron
Tétel: AE7NBR Modell: SCR-102HKereszthivatkozás: 5ZL59

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,229.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú és henger készlet
Összeomlott magasság4.78 "
Hengerűrtartalom növelése10 tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
ütés2.13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.07
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • A kézi működtetésű szivattyú a nyomószárhoz csatlakozik a nehéz terhek emeléséhez és támogatásához
    • Belső nyomáscsökkentő szeleppel felszerelt, amely megakadályozza a szivattyú túlterhelését
    • Kétsebességes működés kisebb fogantyúkkal, mint az egysebességű hidraulikus kéziszivattyúk
    • A készlet tartalmaz egy 6 hüvelykes biztonsági tömlőt, 10 tonnás hidraulikus erő- és nyomásmérőt és 1/2 hüvelykes mérő adaptert

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom növeléseütésÁr
ENERPAC SCR-1010H szivattyú/standard hengerkészlet 10 tonnás kupak | AE7NBQ 5ZL58 SCR-1010H10 tonna.10.13 "€3,974.67
ENERPAC SCR-106H szivattyú/standard hengerkészlet 10 tonnás kupak | AE7NBT 5ZL60 SCR-106H10 tonna.6.13 "€3,645.91
ENERPAC SCR-254H szivattyú / szabványos hengerkészlet 25 tonnás kupak | AE7NBU 5ZL62 SCR-254H-4"€4,302.87
ENERPAC SCR-256H szivattyú/standard hengerkészlet, 25 tonnás sapka | AE7NBV 5ZL64 SCR-256H25 tonna.6.25 "€4,526.83
ENERPAC SCR-506H szivattyú / standard hengerkészlet, 50 tonna, 10000 PSI, egyszeres működésű | AE7NBW 5ZL65 SCR-506H50 tonna.6.25 "€6,394.60
ENERPAC SCR1010FP henger lábszivattyúval | CM9LQA SCR1010FP--€5,346.61
ENERPAC SCR1010TB henger kézi szivattyúval és házzal | CM9LQB SCR1010TB--€5,022.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SCR-102H szivattyú/standard hengerkészlet, 10 tonna, egyszeres működésű
€3,229.45 /Mértékegység