ENERPAC SCR-254H szivattyú / szabványos hengerkészlet 25 tonnás kupak | AE7NBU 5ZL62

ENERPAC SCR-254H szivattyú/standard hengerkészlet 25 tonnás kupak

Raktáron
Tétel: AE7NBU Modell: SCR-254HKereszthivatkozás: 5ZL62

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,302.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú és henger készlet
Henger kapacitása25 tonna.
Hengerlöket4 be
Max. Kezelje az erőfeszítést93 font.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Nyomás10,000 psi
Szivattyú típusaKéz
ütés4"
típusNormál henger

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18.1
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)36.07
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Henger visszahúzott H (hüvelyk) (8.50)
    • Gauge Scale (Lb.) (0 és 51,500 XNUMX között)

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom növeléseütésÁr
ENERPAC SCR-1010H szivattyú/standard hengerkészlet 10 tonnás kupak | AE7NBQ 5ZL58 SCR-1010H10 tonna.10.13 "€3,974.67
ENERPAC SCR-102H szivattyú/standard hengerkészlet, 10 tonnás, egyszeres működésű | AE7NBR 5ZL59 SCR-102H10 tonna.2.13 "€3,229.45
ENERPAC SCR-106H szivattyú/standard hengerkészlet 10 tonnás kupak | AE7NBT 5ZL60 SCR-106H10 tonna.6.13 "€3,645.91
ENERPAC SCR-256H szivattyú/standard hengerkészlet, 25 tonnás sapka | AE7NBV 5ZL64 SCR-256H25 tonna.6.25 "€4,526.83
ENERPAC SCR-506H szivattyú / standard hengerkészlet, 50 tonna, 10000 PSI, egyszeres működésű | AE7NBW 5ZL65 SCR-506H50 tonna.6.25 "€6,394.60
ENERPAC SCR1010FP henger lábszivattyúval | CM9LQA SCR1010FP--€5,346.61
ENERPAC SCR1010TB henger kézi szivattyúval és házzal | CM9LQB SCR1010TB--€5,022.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SCR-254H szivattyú/standard hengerkészlet 25 tonnás kupak
€4,302.87 /Mértékegység