ENERPAC SCR-506H szivattyú / standard hengerkészlet, 50 tonna, 10000 PSI, egyszeres működésű | AE7NBW 5ZL65

ENERPAC SCR-506H szivattyú/standard hengerkészlet, 50 tonna, 10000 PSI, egyszeres működésű

Raktáron
Tétel: AE7NBW Modell: SCR-506HKereszthivatkozás: 5ZL65

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,394.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzivattyú és henger készlet
Összeomlott magasság11.13 "
Hengerűrtartalom növelése50 tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
ütés6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.65
Hajó magassága (cm)36.07
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac SCR-506H szivattyú/standard hengerkészlet építőipari, gyártási és karbantartási alkalmazásokban használatos, ahol nehéz emelési, tolási vagy húzási feladatokra van szükség. Ellenőrzött módon nagy erőt biztosít, lehetővé téve a precíz és megbízható működést.

Jellemzők:

  • Az Enerpac SCR506H hengerkészlet rugós mechanizmussal rendelkezik, amely képes visszahúzni a terhelést, amikor a nyomás megszűnik.
  • Ez az Enerpac SCR506H hengerkészlet egy egyszeres működésű hengert, kétsebességes szivattyút, 6 láb hosszú biztonsági tömlőt és kalibrált mérőt tartalmaz adapterrel.
  • Kézi kézi pumpával rendelkezik a hordozhatóság és az egyszerű szállítás érdekében, és ideális az egyirányú emeléshez és alátámasztáshoz.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC LX101 hidraulika olaj: Ez az olaj optimális teljesítményt és kenést biztosít a hidraulikus rendszer számára.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a készletben található szivattyú maximális névleges nyomása?

V. Ebben a hengerkészletben a szivattyú maximális névleges nyomása 10000 psi.

K. Mekkora a mellékelt szabványos henger kapacitása?

V. A készletben található standard henger űrtartalma 50 tonna.

K. Hogyan működik az egyszeres működésű henger?

V. Ebben a készletben az egyszeres működésű hengeregység hidraulikus nyomással nyúlik ki. Nyomás alkalmazásakor a henger megnyúlik, hogy erőt fejtsen ki. A henger visszahúzásához a nyomás megszűnik, és a beépített visszatérő rugó visszahúzza a dugattyút.

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalom növeléseütésÁr
ENERPAC SCR-1010H szivattyú/standard hengerkészlet 10 tonnás kupak | AE7NBQ 5ZL58 SCR-1010H10 tonna.10.13 "€3,974.67
ENERPAC SCR-102H szivattyú/standard hengerkészlet, 10 tonnás, egyszeres működésű | AE7NBR 5ZL59 SCR-102H10 tonna.2.13 "€3,229.45
ENERPAC SCR-106H szivattyú/standard hengerkészlet 10 tonnás kupak | AE7NBT 5ZL60 SCR-106H10 tonna.6.13 "€3,645.91
ENERPAC SCR-254H szivattyú / szabványos hengerkészlet 25 tonnás kupak | AE7NBU 5ZL62 SCR-254H-4"€4,302.87
ENERPAC SCR-256H szivattyú/standard hengerkészlet, 25 tonnás sapka | AE7NBV 5ZL64 SCR-256H25 tonna.6.25 "€4,526.83
ENERPAC SCR1010FP henger lábszivattyúval | CM9LQA SCR1010FP--€5,346.61
ENERPAC SCR1010TB henger kézi szivattyúval és házzal | CM9LQB SCR1010TB--€5,022.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC SCR-506H szivattyú/standard hengerkészlet, 50 tonna, 10000 PSI, egyszeres működésű
€6,394.60 /Mértékegység