ENERPAC RSL3000 alacsony profilú hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás, RSL sorozat, 4, 176 Nm, 3, 080 láb-lb, 75 mm Max | CP4HLW 55PP65

ENERPAC RSL3000 Low Profile Hydraulic Torque Wrench Drive, RSL Series, 4, 176 N-m, 3, 080 ft-lb, 75 mm Max

Raktáron
Tétel: CP4HLW Modell: RSL3000Kereszthivatkozás: 55PP65

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,555.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomatékkulcs meghajtás

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.685
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ENERPAC HLP7315 cserélhető, alacsony profilú hatszögű kazetta, 10, 252 Nm, 7, 562 ft-lb, HMT7500 | CR3ACP 61MP81 HLP7315Kazetta€7,820.86
ENERPAC W15402R311D nyomatékkulcs-csökkentő, W sorozat, 3 11/16 hüvelykesre csökkenti, 4 1/8 hüvelykről csökkenti | CP4HEK 30X698 W15402R311DSzűkítő€3,374.05
ENERPAC W15402R090M nyomatékkulcs-csökkentő, W sorozat, max. 105 mm, 3 9/16 hüvelykre csökken | CP4HEL 30X636 W15402R090MSzűkítő€4,147.63
ENERPAC W15402R314D nyomatékkulcs-csökkentő, W sorozat, 3 7/8 hüvelykesre csökkenti, 4 1/8 hüvelykről csökkenti | CP4HEM 30X613 W15402R314DSzűkítő€3,374.05
ENERPAC RSL8000 alacsony profilú hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás, RSL sorozat, 10, 659 Nm, 7, 860 ft-lb | CP4HLU 55PP90 RSL8000Hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás€10,761.34
ENERPAC RSL11000 alacsony profilú hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás, RSL sorozat, 15, 123 Nm, 11, 154 ft-lb | CP4HLV 55PP97 RSL11000Hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás€12,877.99
ENERPAC W15402X alacsony profilú nyomatékkulcs kazetta, W sorozat, 20, 785 Nm, 15, 330 ft-lb, 4 1/8 hüvelyk, max. CP4HLX 54UC91 W15402XKazetta€16,546.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RSL3000 Low Profile Hydraulic Torque Wrench Drive, RSL Series, 4, 176 N-m, 3, 080 ft-lb, 75 mm Max
€8,555.20 /Mértékegység