Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RB5 szerelőblokk acél 5 tonna kapacitás | AF7YKR 23NP30

ENERPAC RB5 szerelőblokk acél 5 tonnás kapacitás

Raktáron
Tétel: AF7YKR Modell: RB5Kereszthivatkozás: 23NP30
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
€428.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzerelőblokk
Hengerűrtartalommal való használatra5 tonna.
AnyagAcél
A rögzítőblokk mérete A1 1/2 "-16
Szerelőblokk B méret 3.5 "
Szerelőblokk C mérete3"
A rögzítőblokk mérete E1"
SorozatkompatibilitásRC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8431100090

Termékváltozatok

TermékekModellHengerűrtartalommal való használatraA rögzítőblokk mérete ASzerelőblokk B méretSzerelőblokk C méreteA rögzítőblokk mérete EÁr
ENERPAC RB10 rögzítőelem 10 tonna acélból | AF7YKN 23NP27 RB1010 tonna.2 1/4 "-144.5 "3.5 "1"€442.80
ENERPAC RB15 szerelőblokk acél 15 tonnás kapacitás | AF7YKP 23NP28 RB1515 tonna.2 3/4 "-164"4.5 "1.5 "€686.37
ENERPAC RB25 szerelőblokk acél 25 tonnás kapacitás | AF7YKQ 23NP29 RB2530 tonna.3 5/16 "-125"6.5 "2"€833.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RB5 szerelőblokk acél 5 tonnás kapacitás
€428.87 /Mértékegység