EATON GN sorozatú elektronikus öntött tokos megszakítók, NG keret


Az Eaton GN sorozatú elektronikus öntött házas megszakítók az elektromos áramkörök és alkatrészeik túlfeszültség elleni védelmére szolgálnak.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
GNH312532M
€54,111.66
ajánlatkérés
A
GNH316032M
€63,359.71
ajánlatkérés
A
GNS316032M
€57,441.44
ajánlatkérés
A
GNS312532M
€48,911.10
ajánlatkérés
A
GNH308032M
€42,851.63
ajánlatkérés
A
GNS308032M
€35,803.83
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Ezek a megszakítók elektronikus kioldóegységgel vannak felszerelve, amely mikroprocesszorokat használ a vezetékeken átfolyó áram figyelésére.
  • Túláram észlelésekor az elektronikus kioldó jelet küld a megszakító működési mechanizmusának, hogy nyissa ki a főérintkezőket és megszakítsa az áram áramlását.
  • Amikor a megszakító kiold, a megszakító elején lévő jelző LED világít, és a kioldás rögzíti az eseményt a memóriájában.
  • A felhasználók beállíthatják a kioldási beállításokat, hogy alkalmazkodjanak a különböző terheléstípusokhoz, és azonnali védelmet nyújtsanak bizonyos hibák, például földzárlatok ellen.

Jellemzők

  • Elektronikus LSI (long-time, short-time and instantane) kioldóegységgel rendelkeznek, amely megvédi az elektromos rendszereket, ha az áram egy bizonyos ideig meghaladja a beállított szintet.
  • NG-keret kialakításúak, amely 50 kA megszakítási kapacitást kínál 480 VAC és 25 kA 600 VAC feszültségnél.
  • Ezek a megszakítók vezeték- és rakományoldali sorkapcsokkal vannak beépítve, így könnyen felszerelhetők paneltáblákra és rakományközpontokra.

Szabványok és jóváhagyások

  • IEC

Gyakran ismételt kérdések

Mi a funkciója a push-to-trip gombnak?

A kioldó gomb egy kézi felülírási funkció, amely lehetővé teszi a kezelő számára, hogy manuálisan kioldja a megszakítót és megszakítsa az áram áramlását. Ezt a funkciót általában tesztelésre vagy vészhelyzetekben használják, amikor a megszakítót kézzel kell kioldani.

Mi az a Digitrip 310 kioldó egység?

A Digitrip 310 kioldóegység egy programozható, kommunikáló, mikroprocesszor-alapú, alacsony feszültségű kioldóegység, amely a névleges áramok tartományát fedi le. Valódi RMS-érzékelést és hőképalkotást is biztosít a méréshez, miközben figyeli az alkalmazott feszültség disszipált teljesítményét a sérülések elkerülése érdekében.

Hogyan szereljünk be öntött házas megszakítót a panelbe?

  • Kapcsolja ki az elektromos panelt vagy a kapcsolótáblát.
  • Távolítsa el a megfelelő megszakító nyílást a panelen, és szükség esetén szereljen be minden szükséges hardvert, például síneket.
  • Csatlakoztassa a megszakító kapcsait a panel sínjeihez.
  • Rögzítse a megszakítót a panelben, ügyelve arra, hogy megfelelően legyen beállítva és meghúzva, hogy megakadályozza a vibráció miatti kilazulást.
  • A telepítés után kapcsolja vissza a tápfeszültséget, és ellenőrizze a megszakítót a megfelelő működés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?