Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

3M 5616401 Vízszűrő rendszer, 1/2 hüvelykes NPT, polipropilén, 5 gpm, 125 psi | CE9BWB 54EK25

3M 5616401 vízszűrő rendszer, 1/2 hüvelykes NPT, polipropilén, 5 gpm, 125 psi

Raktáron
Tétel: CE9BWB Típus: 5616401Kereszthivatkozás: 54EK25
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
€722.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízszűrő rendszer
színekfehér
csatlakozás1 / 2 "NPT
Szűrő MediaAktivált szén
Áramlási sebesség5 gpm
Fej anyagaIzoplaszt
Ház anyagapolipropilén
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet100 ° F
um0.2
Min. nyomás25 psi
Szükséges patronok száma1
Teljes mélység4 1 / 2 "
Teljes magasság23 1 / 2 "
Teljes szélesség4 1 / 2 "
Nyomásesés1 psi
csökkentiBaktériumok, bakteriosztatikus, klór, ciszták, szag, üledék, íz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.0375
Származási országUSA

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességszínekSzűrő MediacsökkentiÁramlási sebességFej anyagaumTeljes mélységÁr
3M BEV195 vízszűrő rendszer, 1/2 hüvelykes NPT, polipropilén, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BWC 54EK27 BEV1954 1 / 2 "fehérAktivált szénKlór, üledék, íz és szag3.34 gpmIzoplaszt34 1 / 2 "€706.24
3M HF160-CL vízszűrő rendszer, 1/2 hüvelykes NPT, polipropilén, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BWD 48XT84 HF160-CL4 3 / 8 "Fekete-fehérKettős zónás membrán szénblokkBaktériumok, klóraminok, klór, ciszta, szag, íz2.2 gpmpolipropilén0.24 3 / 8 "€431.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

3M 5616401 vízszűrő rendszer, 1/2 hüvelykes NPT, polipropilén, 5 gpm, 125 psi
€722.90 /Mértékegység