ENERPAC RAC1004 hidraulikus henger, 100 tonna, 4 hüvelykes lökethossz | AF7ZAZ 23PC24

ENERPAC RAC1004 hidraulikus henger, 100 tonna, 4 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7ZAZ Modell: RAC1004Kereszthivatkozás: 23PC24

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,034.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítési furatok csavar kör5.91 "
Alap rögzítő furatok menetméretM10
Base to Advance Port1.82 "
Kapacitás100 tonna.
Összeomlott magasság10.67 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat5.32 "
Henger hatékony terület előrelépés22.19 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság14.61 "
befejezeloxált
AnyagAlumínium
Max. Hengerűrtartalom növelése110.9 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés87.43 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.75 "
Opcionális dönthető nyereg átm.3.82 "
Dia kívül.7.09 "
Dugattyú Dia.4.33 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője3.7 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.12 "
ütés3.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.5
Hajó magassága (cm)43.18
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitás előrelépésAlap rögzítési furatok csavar körAlap rögzítő furatok menetméretOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Nyereg átmérőjeütésÁr
ENERPAC RAC1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AD9DTX 4PU58 RAC1006131.14 cu. ban ben.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "5.91 "€8,825.55
ENERPAC RAC304 hidraulikus henger, 30 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AD9DTY 4PU59 RAC30426.99 cu. ban ben.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "3.94 "€3,480.70
ENERPAC RAC306 hidraulikus henger, 30 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AD9DTZ 4PU60 RAC30640.48 cu. ban ben.3.15 "M60.43 "2.17 "3.94 "1.61 "5.91 "€3,923.11
ENERPAC RAC504 hidraulikus henger, 50 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AD9DUA 4PU61 RAC50443.3 cu. ban ben.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "3.94 "€5,094.37
ENERPAC RAC506 hidraulikus henger, 50 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AD9DUB 4PU62 RAC50664.95 cu. ban ben.4.33 "M60.55 "2.8 "5.12 "1.97 "5.91 "€5,065.33
ENERPAC RAC1008 hidraulikus henger, 100 tonna, 7-7/8 hüvelykes lökethossz | AF7YJH 23NN94 RAC1008174.64 cu. ban ben.5.91 "M100.75 "3.82 "7.09 "3.7 "7.87 "€14,116.43
ENERPAC RAC1506 hidraulikus henger, 150 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YJJ 23NN95 RAC1506207.91 cu. ban ben.7.87 "M100.71 "4.96 "9.06 "4.45 "5.91 "€19,446.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RAC1004 hidraulikus henger, 100 tonna, 4 hüvelykes lökethossz
€10,034.31 /Mértékegység