ENERPAC PUD1100B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, kétfokozatú, ürítőszelep, 115 V, egyműködésű hengerek | AG6RMV 46C554

ENERPAC PUD1100B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, kétfokozatú, ürítőszelep, 115 V, egyműködésű hengerek

Raktáron
Tétel: AG6RMV Típus: PUD1100BKereszthivatkozás: 46C554

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,305.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Alkalmazás lerak
Áramlat9.5A
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret9.62 "
B mérete9.62 "
C. mérete14.25 "
D dimenzió4"
E méret4.72 "
F méret8"
H méret0.4 "
J dimenzió5.25 "
Működési ciklusIdőszakos
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson20 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP0.5 hp
Kimeneti áramlási sebesség 1. szakasz200 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 2. fokozat20 köb. in./min.
Áramforráselektromos
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Szivattyú vezérlésLógos
Tartály kapacitása116 cu. ban ben.
Hangszint85 dBA
Felhasználható olajkapacitás0.5 gal.
Szelep funkcióElőre/vissza
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.97
Hajó magassága (cm)48.26
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8413500070

Termék részletek:

Az Enerpac PUD1100B hidraulikus szivattyú hidraulikus teljesítményt biztosít emelési, préselési, hajlítási és vágási műveletekhez különböző iparágakban, mint például az építőipar, a gyártás, az autóipar, az olaj- és gázipar, a bányászat és még sok más. Ez a szivattyú ideális kis és közepes egyszeres működésű szerszámok szakaszos működtetéséhez, könnyű és nagy hordozhatóságot kínál.

Jellemzők:

  • 10 láb hosszú vezetékkel rendelkezik a jobb felhasználói biztonság érdekében.
  • Ez a hidraulikus szivattyú nagy szilárdságú öntött burkolattal és beépített fogantyúval rendelkezik, amely megvédi a motort a sérülésektől és a szennyeződésektől.
  • 2000 és 10000 psi közötti nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik, hogy működés közben ellenálljon a különböző nyomásértékeknek.
  • Ez az elektromos hidraulikus szivattyú függesztett vezérléssel van felszerelve a távolról történő precíz vezérlés érdekében, ami nagyobb rugalmasságot és egyszerűbb használatot kínál.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan telepíthetem ezt az Enerpac PUD1100B hidraulikus szivattyút?

A.

  • Válassza ki a megfelelő helyet, és készítse elő a rögzítési felületet a telepítéshez.
  • Helyezze a szivattyút az előkészített felületre, és megfelelő rögzítőelemekkel rögzítse biztonságosan.
  • Csatlakoztassa a hidraulika vezetékeket a szivattyú csatlakozóihoz, és biztosítsa a szoros csatlakozásokat.
  • Csatlakoztassa az elektromos hálózatot a biztonsági irányelvek és a megfelelő földelés betartásával.
  • Ellenőrizze és szükség szerint állítsa be a hidraulikafolyadék szintjét a szivattyú tartályában.
  • Szükség esetén töltse fel a szivattyút a gyártó utasításait követve.
  • Tesztelje a szivattyú megfelelő működését, ellenőrizze a szivárgásokat, a szokatlan zajokat és egyéb problémákat.
  • Módosítsa a szabályozási beállításokat, például a nyomást vagy az áramlási sebességet, hogy megfeleljen a speciális követelményeknek.

K. Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő hidraulikus szivattyút?

A.

  • Határozza meg a szükséges áramlási sebességet és nyomást az alkalmazás hidraulikus rendszerkövetelményei alapján.
  • Vegye figyelembe a kívánt szivattyútípust (fogaskerék, lapát, dugattyú) a teljesítményjellemzők és az alkalmazási kompatibilitás alapján.
  • Mérje fel az áramforrás elérhetőségét, és igazítsa azt a szivattyú teljesítményigényéhez (elektromos, hidraulikus, levegős).
  • Értékelje a szivattyú méretét és súlyát, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illeszkedik a telepítési hely szűkösségéhez.
  • Vegye figyelembe a szivattyú hatékonyságát az energiafogyasztás optimalizálása és az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.
  • Értékelje a szivattyú tartósságát, beleértve az anyagokat, a felépítést és a környezeti tényezőkkel szembeni ellenállását.
  • Mérje fel a szivattyú zajszintjét és rezgéseit, hogy megfeleljen a zajkorlátozásnak vagy a működési komfort követelményeinek.
  • Vegye figyelembe a szivattyú karbantartási követelményeit és a pótalkatrészek elérhetőségét.
  • Értékelje a szivattyú kompatibilitását más hidraulikus rendszerelemekkel, például szelepekkel, hengerekkel és tömlőkkel.
  • Vegye figyelembe a szivattyú biztonsági jellemzőit, például a nyomáshatároló szelepeket és a túlterhelés elleni védelmi mechanizmusokat.
  • Mérje fel a gyártó hírnevét, a garanciát és a műszaki támogatás elérhetőségét.
  • Vegye figyelembe a szivattyú költségét, és hasonlítsa össze költségvetésével és hosszú távú működési költségeivel.
  • Vegye figyelembe az alkalmazására vonatkozó speciális iparági szabványokat vagy előírásokat.
  • Kérjen szakértői tanácsot, vagy konzultáljon hidraulikus rendszerekkel foglalkozó szakértőkkel személyre szabott útmutatásért.
  • Végezze el a különböző szivattyú opciók alapos értékelését és összehasonlítását, mielőtt végleges döntést hozna.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a hidraulikus szivattyú használata közben?

A.

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt, védőszemüveget és acélorrú csizmát, hogy megvédje magát a lehetséges veszélyektől.
  • Győződjön meg róla, hogy megfelelő oktatásban részesült a hidraulika szivattyú kezelésével kapcsolatban, és kövesse a gyártó utasításait és útmutatásait.
  • Használat előtt ellenőrizze a szivattyút és alkatrészeit, hogy nincs-e rajta sérülés vagy kopás, és minden problémát jelentsen a megfelelő személyzetnek.
  • Működés közben tartson biztonságos távolságot a szivattyútól, és ne helyezze kezét vagy testrészeit mozgó vagy forgó alkatrészek közelébe.
  • Legyen óvatos a nagynyomású hidraulikafolyadékkal és az esetleges szivárgással, ügyelve arra, hogy minden csatlakozás biztonságos, és a rendszer megfelelően karbantartva legyen a balesetek és sérülések elkerülése érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióAlkalmazás A méretSzelep funkcióB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr
ENERPAC PUD1101B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, kétfokozatú, ürítőszelep, 115 V, egyműködésű hengerek | AD6MQY 46C555 PUD1101B5.62 "lerak14.5 "Előre/vissza12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€7,480.39
ENERPAC PUD1300B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, kétfokozatú, 3/2 mágnesszelep, 115V | AF8KNN 26VY54 PUD1300B5.25 "Dump and Hold9.62 "Előre/ Tartás/ Visszahúzás9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,981.89
ENERPAC PUD1301B Economy elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 115 V, egyműködésű hengerek | AF8KNP 26VY55 PUD1301B5.62 "Dump and Hold14.5 "Előre/ Tartás/ Visszahúzás12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,203.40
ENERPAC PUD1100E gazdaságos szivattyú, ürítőszelep | CM9KXC PUD1100E--------€8,315.42
ENERPAC PUD1101E gazdaságos szivattyú, ürítőszelep | CM9KXD PUD1101E--------€8,621.73
ENERPAC PUD1300E szivattyú, elektromos, gazdaságos, 3 utas, ürítő és tartó | CM9KXE PUD1300E--------€8,382.18
ENERPAC PUD1301E szivattyú, elektromos, gazdaságos, 3-utas, leeresztő és tartó | CM9KXF PUD1301E--------€8,690.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PUD1100B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, kétfokozatú, ürítőszelep, 115 V, egyműködésű hengerek
€7,305.59 /Mértékegység