ENERPAC PUD1101B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, kétfokozatú, ürítőszelep, 115 V, egyműködésű hengerek | AD6MQY 46C555

ENERPAC PUD1101B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, kétfokozatú, ürítőszelep, 115 V, egyműködésű hengerek

Raktáron
Tétel: AD6MQY Típus: PUD1101BKereszthivatkozás: 46C555

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,480.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Alkalmazás lerak
Áramlat9.5A
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret14.5 "
B mérete12.18 "
C. mérete14.72 "
D dimenzió4.15 "
E méret5.12 "
F méret12.74 "
H méret0.4 "
J dimenzió5.62 "
Működési ciklusIdőszakos
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson20 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP0.5 hp
Kimeneti áramlási sebesség 1. szakasz200 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 2. fokozat20 köb. in./min.
Áramforráselektromos
Nyomásértékelés 1. szakasz200 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz10000 psi
Szivattyú vezérlésLógos
Tartály kapacitása231 cu. ban ben.
Hangszint85 dBA
Felhasználható olajkapacitás1 gal.
Szelep funkcióElőre/vissza
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.4375
Hajó magassága (cm)48.51
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellJ dimenzióAlkalmazás A méretSzelep funkcióB méreteC. méreteD dimenzióE méretÁr
ENERPAC PUD1300B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, kétfokozatú, 3/2 mágnesszelep, 115V | AF8KNN 26VY54 PUD1300B5.25 "Dump and Hold9.62 "Előre/ Tartás/ Visszahúzás9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,981.89
ENERPAC PUD1301B Economy elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 115 V, egyműködésű hengerek | AF8KNP 26VY55 PUD1301B5.62 "Dump and Hold14.5 "Előre/ Tartás/ Visszahúzás12.18 "14.72 "4.15 "5.12 "€8,203.40
ENERPAC PUD1100B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, kétfokozatú, ürítőszelep, 115 V, egyműködésű hengerek | AG6RMV 46C554 PUD1100B5.25 "lerak9.62 "Előre/vissza9.62 "14.25 "4"4.72 "€7,305.59
ENERPAC PUD1100E gazdaságos szivattyú, ürítőszelep | CM9KXC PUD1100E--------€8,315.42
ENERPAC PUD1101E gazdaságos szivattyú, ürítőszelep | CM9KXD PUD1101E--------€8,621.73
ENERPAC PUD1300E szivattyú, elektromos, gazdaságos, 3 utas, ürítő és tartó | CM9KXE PUD1300E--------€8,382.18
ENERPAC PUD1301E szivattyú, elektromos, gazdaságos, 3-utas, leeresztő és tartó | CM9KXF PUD1301E--------€8,690.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PUD1101B Economy elektromos hidraulikus szivattyú, kétfokozatú, ürítőszelep, 115 V, egyműködésű hengerek
€7,480.39 /Mértékegység