Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC PRV4T nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63

ENERPAC PRV4T nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM

Raktáron
Tétel: AH2DVU Modell: PRV4TKereszthivatkozás: 25TV63

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,188.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásvezérlő szelep
Állítható nyomástartomány75-2000 psi
Max. Olaj áramlás427 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Szerelési típusPatron
Az utak száma2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.855
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)24.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ellenőrző szelep nyitási nyomás: 1600 (PSI) maximális nyomáson

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható nyomástartománySzerelési típusÁr
ENERPAC PRV3 nyomáscsökkentő szelep 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9 PRV3435-4350 psiTávoli€1,371.62
ENERPAC PRV3T nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435-4350 psiPatron€1,167.48
ENERPAC PRV4 nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475-2000 psiTávoli€1,493.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PRV4T nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM
€1,188.09 /Mértékegység