Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC PRV3 nyomáscsökkentő szelep 435-4350 Psi | AE6TGK 5UXC9

ENERPAC PRV3 nyomáscsökkentő szelep 435-4350 Psi

Raktáron
Tétel: AE6TGK Modell: PRV3Kereszthivatkozás: 5UXC9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,353.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásvezérlő szelep
Állítható nyomástartomány435-4350 psi
Max. Olaj áramlás427 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Szerelési típusTávoli
Port méretG1 / 4”

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.25
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8481200040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁllítható nyomástartománySzerelési típusÁr
ENERPAC PRV3T nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM | AH2DVR 25TV61 PRV3T435-4350 psiPatron€1,151.88
ENERPAC PRV4 nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM | AH2DVT 25TV62 PRV475-2000 psiTávoli€1,474.07
ENERPAC PRV4T nyomásszabályozó szelep G1/4 4 GPM | AH2DVU 25TV63 PRV4T75-2000 psiPatron€1,173.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PRV3 nyomáscsökkentő szelep 435-4350 Psi
€1,353.76 /Mértékegység