HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430P6W Iec csatlakozódugó, dugó, 30 A, 380 - 415 V, 3 pólusú | BD3ZZP

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430P6W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 30 A, 380 - 415 V, 3 pólus

Tétel: BD3ZZP Típus: HBLS430P6W
€469.48 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIEC tű és hüvely dugó
színekPiros
Jelenlegi minősítés30 / 32 A
Pólusok száma3
Vezetékek száma4
Feszültségértékelés380-415 V AC

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLS430P6W Iec csap és hüvely dugó, dugó, 30 A, 380 - 415 V, 3 pólus
€469.48 /Mértékegység