ENERPAC PASG5002SB léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 120 hüvelyk Cu./perc olajáramlás, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3

ENERPAC PASG5002SB léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 120 hüvelyk Cu./perc olajáramlás, 100 PSI

Raktáron
Tétel: AE6TGD Típus: PASG5002SBKereszthivatkozás: 5UXC3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,166.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás12 SCFM
Levegő nyomás50-125 psi
Hidraulikus/levegő arány45:01:00
Max. Áramlás névleges nyomáson120 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Kimeneti áramlási sebesség @ 0 psi120 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 0 psi120 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása0.53 gal.
Használható olajkapacitás vízszintes rögzítés122 cu. ban ben.
Használható olajkapacitás vízszintes rögzítés122 cu. ban ben.
Használható olajkapacitás függőleges rögzítés70 cu. ban ben.
Szelep modellSzivattyútartó, egy D03 szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.14
Hajó magassága (cm)25.15
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (120 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (50-125)
    • Taposó (két helyzetben)

Termékváltozatok

TermékekModellHidraulikus/levegő arányMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség @ 0 psiÁr
ENERPAC PASG3002SB léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 180 hüvelyk Cu./perc olajáramlás, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1 PASG3002SB45:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.€2,200.64
ENERPAC PASG30S8S léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 180 hüvelyk Cu./perc olajáramlás, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2 PASG30S8S45:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.€2,839.16
ENERPAC PASG50S8S léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 120 hüvelyk Cu./perc olajáram, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4 PASG50S8S60:01:00120 köb. in./min.120 köb. in./min.€2,308.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PASG5002SB léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 120 hüvelyk Cu./perc olajáramlás, 100 PSI
€2,166.11 /Mértékegység