ENERPAC PASG50S8S léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 120 hüvelyk Cu./perc olajáram, 100 PSI | AE6TGE 5UXC4

ENERPAC PASG50S8S léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 120 hüvelyk Cu./perc olajáramlás, 100 PSI

Raktáron
Tétel: AE6TGE Típus: PASG50S8SKereszthivatkozás: 5UXC4

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,308.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás12 SCFM
Levegő nyomás50-125 psi
Hidraulikus/levegő arány60:01:00
Max. Áramlás névleges nyomáson120 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Kimeneti áramlási sebesség @ 0 psi120 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 0 psi120 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása2 gal.
Felhasználható olajkapacitás462 cu. ban ben.
Szelep modellSzivattyútartó, egy D03 szelep

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.33
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (120 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (50-125)
    • Taposó (két helyzetben)

Termékváltozatok

TermékekModellHidraulikus/levegő arányMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség @ 0 psiÁr
ENERPAC PASG3002SB léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 180 hüvelyk Cu./perc olajáramlás, 100 PSI | AE6TGB 5UXC1 PASG3002SB45:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.€2,200.64
ENERPAC PASG30S8S léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 180 hüvelyk Cu./perc olajáramlás, 100 PSI | AE6TGC 5UXC2 PASG30S8S45:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.€2,839.16
ENERPAC PASG5002SB léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 120 hüvelyk Cu./perc olajáramlás, 100 PSI | AE6TGD 5UXC3 PASG5002SB45:01:00120 köb. in./min.120 köb. in./min.€2,166.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PASG50S8S léghidraulikus szivattyú, tartó egy DO3 szelephez, 120 hüvelyk Cu./perc olajáramlás, 100 PSI
€2,308.28 /Mértékegység