ENERPAC PACG5002SB léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI | AE6TFY 5UXA8

ENERPAC PACG5002SB léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI

Raktáron
Tétel: AE6TFY Típus: PACG5002SBKereszthivatkozás: 5UXA8

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,118.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás12 SCFM
Levegő nyomás50-125 psi
Hidraulikus/levegő arány60:01:00
Max. Áramlás névleges nyomáson120 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Kimeneti áramlási sebesség @ 0 psi120 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 0 psi120 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása0.53 gal.
Használható olajkapacitás vízszintes rögzítés122 cu. ban ben.
Használható olajkapacitás vízszintes rögzítés122 cu. ban ben.
Használható olajkapacitás függőleges rögzítés70 cu. ban ben.
Szelep modellTávoli rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.21
Hajó magassága (cm)30.99
Hajó hossza (cm)40.39
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (120 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (50-125)
    • Taposó (két helyzetben)

Termékváltozatok

TermékekModellHidraulikus/levegő arányMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség @ 0 psiSzelep modellÁr
ENERPAC PACG3002SB léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 180 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI | AE6TFV 5UXA5 PACG3002SB45:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.Távoli rögzítés€2,118.77
ENERPAC PACG30S8S léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 180 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI | AE6TFW 5UXA6 PACG30S8S45:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.Távoli rögzítés€3,394.43
ENERPAC PACG30S8SMB2 léghidraulikus szivattyú, tartó két DO3 szelephez, 180 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI | AE6TFX 5UXA7 PACG30S8SMB245:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.Szivattyútartó, két D03 szelep€4,531.26
ENERPAC PACG50S8S léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI | AE6TFZ 5UXA9 PACG50S8S60:01:00120 köb. in./min.120 köb. in./min.Távoli rögzítés€3,503.62
ENERPAC PACG50S8SMB2 léghidraulikus szivattyú, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáramlás 100 psi nyomáson | AE6TGA 5UXC0 PACG50S8SMB245:01:00120 köb. in./min.--€4,023.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PACG5002SB léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI
€2,118.77 /Mértékegység