ENERPAC PACG50S8S léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI | AE6TFZ 5UXA9

ENERPAC PACG50S8S léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI

Raktáron
Tétel: AE6TFZ Típus: PACG50S8SKereszthivatkozás: 5UXA9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,503.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus pumpa
levegő fogyasztás12 SCFM
Levegő nyomás50-125 psi
Hidraulikus/levegő arány60:01:00
Max. Áramlás névleges nyomáson120 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Kimeneti áramlási sebesség @ 0 psi120 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség 0 psi120 köb. in./min.
ÁramforrásLevegő
Tartály kapacitása2 gal.
Felhasználható olajkapacitás462 cu. ban ben.
Szelep modellTávoli rögzítés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.4
Hajó magassága (cm)39.37
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Olajterhelés @ 0 PSI (120 cu. In./min.)
    • Működő levegő PSI (50-125)
    • Taposó (két helyzetben)

Termékváltozatok

TermékekModellHidraulikus/levegő arányMax. Áramlás névleges nyomásonKimeneti áramlási sebesség @ 0 psiSzelep modellÁr
ENERPAC PACG3002SB léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 180 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI | AE6TFV 5UXA5 PACG3002SB45:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.Távoli rögzítés€2,118.77
ENERPAC PACG30S8S léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 180 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI | AE6TFW 5UXA6 PACG30S8S45:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.Távoli rögzítés€3,394.43
ENERPAC PACG30S8SMB2 léghidraulikus szivattyú, tartó két DO3 szelephez, 180 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI | AE6TFX 5UXA7 PACG30S8SMB245:01:00180 köb. in./min.180 köb. in./min.Szivattyútartó, két D03 szelep€4,531.26
ENERPAC PACG5002SB léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI | AE6TFY 5UXA8 PACG5002SB60:01:00120 köb. in./min.120 köb. in./min.Távoli rögzítés€2,118.77
ENERPAC PACG50S8SMB2 léghidraulikus szivattyú, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáramlás 100 psi nyomáson | AE6TGA 5UXC0 PACG50S8SMB245:01:00120 köb. in./min.--€4,023.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC PACG50S8S léghidraulikus szivattyú, távoli szeleptartó, 120 hüvelykes Cu. Kapacitás/perc olajáram, 100 PSI
€3,503.62 /Mértékegység