VESTIL LAD-MM sorozatú karbantartó létrák, perforált


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 2 , hátsó görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Biztonsági lánc: 3 / 16 " , Rugós töltés: Nem , Lépésszög: 58 fok , Lépésmélység: 7" , Lépésköz: 10 " , Lépés típusa: átlyukadt , Lépés szélessége: 24 " , Felső platform hossza: 21 " , Felső platform szélessége: 24 "
StílusModellAlap hosszaAlapszélességKorlát magasságaMagasságLépések számaÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-MM-2-P
38.5 "29.5 "30 "50 "2€1,198.87
B
LAD-MM-3-P
38.5 "29.5 "30 "60 "3€1,271.45
C
LAD-MM-4-P
43.63 "29.5 "30 "70 "4€1,392.84
D
LAD-MM-5-P
49.75 "29.5 "30 "80 "5€1,479.46
E
LAD-MM-6-P
56.69 "29.5 "30 "90 "6€1,573.04
F
LAD-MM-7-P
62.38 "29.5 "30 "100 "7€1,730.51
G
LAD-MM-8-P
68.63 "29.5 "30 "110 "8€1,907.46
H
LAD-MM-9-P
74.88 "29.5 "30 "120 "9€1,995.70
I
LAD-MM-10-P
81.13 "32 "30 "130 "10€2,084.15
J
LAD-MM-11-P
87.38 "32 "30 "140 "11€2,153.29
K
LAD-MM-12-P
93.25 "32 "36 "156 "12€2,224.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?