ENERPAC MP110 kézi szivattyú 2 sebesség 1500 psi 346.5 köbhüvelyk | AH2GHY 26VZ40

ENERPAC MP110 kézi szivattyú 2 sebesség 1500 psi 346.5 köbhüvelyk

Raktáron
Tétel: AH2GHY Modell: MP110Kereszthivatkozás: 26VZ40

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,154.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hidraulikai szivattyú
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Max. Áramlás névleges nyomáson1.28 cu. in./löket
Max. Kezelje az erőfeszítést99 lbs.
Max. Üzemi nyomás1500 psi
Szakaszok száma2
Olajkiszorítás löketenként 1. szakasz3.2 cu. ban ben.
Olajkiszorítás löketenként 2. fokozat1.28 cu. ban ben.
Dugattyú1.04 "
ÁramforrásKézikönyv
Nyomásértékelés 1. szakasz500 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz1500 psi
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országNL

Termék részletek:

    • Max. 1. fokozat: 500 psi
    • Max. 2. fokozatú nyomás: 1500 psi
    • Elmozdulás stroke-onként 1. szakasz: 3.20 köb. ban ben.
    • Elmozdulás stroke-onként 2. szakasz: 1.28 köb. ban ben.
    • Olaj tartalmazza: Igen

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Áramlás névleges nyomásonMax. Üzemi nyomásOlajkiszorítás löketenként 2. fokozatNyomásbesorolás 2. szakaszÁr
ENERPAC MP1000 Multifluid hidraulikus kézi szivattyú, 2 sebesség, 1000 bar, alumínium | AH2GHX 26VZ39 MP10000.12 cu. in./löket14500 psi0.12 cu. ban ben.14500 psi€6,973.10
ENERPAC MP350 kézi szivattyú, kétsebességes, kézi működtetésű, 29/2 lb tömeg, egyszeres működésű | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 cu. in./löket5000 psi0.43 cu. ban ben.5000 psi€6,849.27
ENERPAC MP700 kézi szivattyú 2 sebesség 10000 psi 346.5 köbcentis | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 cu. in./löket10000 psi0.18 cu. ban ben.10000 psi€7,025.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC MP110 kézi szivattyú 2 sebesség 1500 psi 346.5 köbhüvelyk
€7,154.29 /Mértékegység