ENERPAC MP1000 Multifluid hidraulikus kézi szivattyú, 2 sebesség, 1000 bar, alumínium | AH2GHX 26VZ39

ENERPAC MP1000 Multifluid hidraulikus kézi szivattyú, 2 sebesség, 1000 bar, alumínium

Raktáron
Tétel: AH2GHX Modell: MP1000Kereszthivatkozás: 26VZ39

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,973.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi hidraulikai szivattyú
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
Max. Áramlás névleges nyomáson0.12 cu. in./löket
Max. Kezelje az erőfeszítést99 lbs.
Max. Üzemi nyomás14500 psi
Szakaszok száma2
Olajkiszorítás löketenként 1. szakasz3.2 cu. ban ben.
Olajkiszorítás löketenként 2. fokozat0.12 cu. ban ben.
Dugattyú1.04 "
ÁramforrásKézikönyv
Nyomásértékelés 1. szakasz500 psi
Nyomásbesorolás 2. szakasz14500 psi
SzelepműködésKézikönyv

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)69.85
Hajószélesség (cm)20.32
Származási országNL

Termék részletek:

    • Használt emeléshez, csavarozáshoz vagy nyomás alkalmazásához építőipari, gyártási és javítási alkalmazásokban
    • Nitril tömítésekkel rendelkezik, amelyek ideálisak a folyékony alkalmazások széles skálájához, például vízemulziókhoz, demineralizált vízhez és vízglikolokhoz
    • Alumínium eloxált szivattyúház rozsdamentes acélból készült belső alkatrészekkel a korrózió és a rozsda megelőzésére
    • A belső nyomáscsökkentő szelep biztosítja a szivattyú túlterhelés elleni védelmét, és 1.5 mm vastag tömítés lehetővé teszi a tartály felszerelését

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Áramlás névleges nyomásonMax. Üzemi nyomásOlajkiszorítás löketenként 2. fokozatNyomásbesorolás 2. szakaszÁr
ENERPAC MP110 kézi szivattyú 2 sebesség 1500 psi 346.5 köbhüvelyk | AH2GHY 26VZ40 MP1101.28 cu. in./löket1500 psi1.28 cu. ban ben.1500 psi€7,154.29
ENERPAC MP350 kézi szivattyú, kétsebességes, kézi működtetésű, 29/2 lb tömeg, egyszeres működésű | AH2GHZ 26VZ41 MP3500.43 cu. in./löket5000 psi0.43 cu. ban ben.5000 psi€6,849.27
ENERPAC MP700 kézi szivattyú 2 sebesség 10000 psi 346.5 köbcentis | AH2GJA 26VZ42 MP7000.18 cu. in./löket10000 psi0.18 cu. ban ben.10000 psi€7,025.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC MP1000 Multifluid hidraulikus kézi szivattyú, 2 sebesség, 1000 bar, alumínium
€6,973.10 /Mértékegység