RIDGID Csővágó


A RIDGID csővágókat a csövek tiszta vágására használják. Ezek az eszközök gyors és kényelmes módot kínálnak a csövek vágására. Ezeket a vízvezeték-szerelők használják az építőiparban és a csővezetékes szállításban.

Szűrő
Fogantyú tervezés: ergonomikus
StílusModellPenge anyagtest anyagaVágási műveletVágási kapacitásFogantyúTeljes hosszPótkerékÁr (ÁFA nélkül)
A
466-S
-------€1,749.56
B
6-S
-------€1,304.31
C
40868
-------€60.70
ajánlatkérés
D
32830
Megmunkált acélVasKézikönyv1 "hogy 3"Acél25.5 "Mfr. F-515/33120 sz., Gyártó F-299S / 33130 sz€594.50
D
32840
Megmunkált acélVasKézikönyv2 "hogy 4"Acél25.5 "Mfr. F-515/33120 sz., Gyártó F-299S / 33130 sz€889.78
E
32820
Megmunkált acélVasKézikönyv1/8 "- 2"-18 "Mfr. F-514/33100 sz. F-3/33105 sz., Gyártó F-3S / 33110 sz€345.58
F
23498
AcélAlumíniumRacsnis1-5 / 8 "-igAlumínium8.5 "Mfr. RCB-1625/27858 sz€131.59
G
30088
AcélAlumíniumRacsnis1/2" to 2-3/8"Alumínium10 "Mfr. RCB-2375/30093 sz€225.75

Működési mechanizmus

  • Helyezze a vágót a csőre, és rögzítse az adagoló fogantyúval.
  • Amikor a vágókorong érintkezik a csővel, enyhén kapcsolja be a vágókorongot az adagolócsavar elforgatásával, amíg egy kis hornyot nem vág.
  • Ellenőrizze ezt a hornyot, hogy megbizonyosodjon a valódi nyomvonalról.
  • Miután meggyőződött, húzza meg az adagolócsavart negyed fordulattal, és ennek megfelelően forgassa el a csövet.
  • Folytassa ezt a folyamatot, amíg a csövet el nem vágják.

Jellemzők

  • A RIDGID csővágók extra hosszú szárral rendelkeznek a beállítómenetek védelmére.
  • Extra nagy fogantyúval vannak felszerelve a gyors és egyszerű beállítás érdekében.
  • Ezek a szerszámok 3 kerekű maróvá alakíthatók, ha a görgőket vágókerekekre cserélik.
  • RIDGID 32830 csővágó egy másik fogantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a kétszemélyes áttételt nagy csőméreteknél.
  • A racsnis marók az alsó fogantyún ergonomikus markolattal rendelkeznek, 1/2 hüvelykes lépésekben a gyors mérések érdekében.
  • X-CEL gyorsan cserélhető pengékkel vannak felszerelve, így a felhasználó pillanatok alatt kicserélheti a pengéket szerszám használata nélkül.
  • Sorjamentes vágási műveletet kínálnak a négyzet alakú vágás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen anyagból készülnek ezek a csővágók?

A RIDGID vasat/alumíniumot használ csővágóinak felépítéséhez.

Mi a vágási módszer ezeknek a csővágóknak?

Ezek a csővágók kézi / racsnis vágási műveletekkel rendelkeznek.

Milyen anyagból készülnek ezek a csővágók fogantyúi?

A RIDGID acél vagy alumínium nyelű csővágókat kínál.

Milyen anyagból készülnek ezek a csővágók pengéi?

A RIDGID acélból / megmunkált acélból készült pengékkel ellátott csővágókat kínál.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?