Az Enerpac MP700 kézi szivattyú alkalmas az erő és nyomás szabályozására, így olyan feladatokhoz használható, mint az emelés, tolás és hajlítás az építés, gyártás és karbantartás során.
Jellemzők:
- Ez a kézi szivattyú kétsebességes kialakítással rendelkezik, amely akár 14500 psi nyomást is képes elérni.
- Szabványos nitril tömítéseket tartalmaz, amelyek kiválóan tömítenek ioncserélt vizet, olaj/víz emulziókat, vízglikolokat, ásványi olajokat és hidraulikafolyadékokat, így sokoldalú választás különféle ipari alkalmazásokhoz.
- Az Enerpac MP700 kézi szivattyú impregnált alumínium eloxált szivattyúházzal, rozsdamentes acél belső szivattyúelemekkel kombinálva a fokozott tartósság és korrózióállóság érdekében.
- Ez a kézi szivattyú egyedi EPDM tömítést kínál a Skydrol-lal vagy a fékfolyadékkal való kompatibilitás érdekében, megbízható és biztonságos működést biztosítva.
- 1/4 hüvelykes NPTF mérőporttal van felszerelve az egyszerű nyomásfelügyelet érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan állíthatom be a nyomást a kézi szivattyún?
V. Ez a kézi szivattyú egy kívülről állítható nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik a pontos nyomásszabályozás érdekében.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a kézi szivattyú kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a nyomásigény, a folyadékkompatibilitás, a felépítés, a nyomásszabályozás és a hordozhatóság.
K. Milyen folyadékok kompatibilisek a szabványos nitril tömítésekkel?
A. A szabványos nitril tömítések ioncserélt vízhez, olaj/víz emulziókhoz, vízglikolokhoz, ásványi olajokhoz és hidraulikafolyadékokhoz használhatók.
K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani ezt a kézi szivattyút?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a szivattyút, hogy nincs-e rajta sérülés, szivárgás vagy kopás jele.
- Tisztítsa meg a kézi pumpa külsejét enyhe tisztítószerrel és puha ruhával vagy kefével.
- Vigyen fel megfelelő kenőanyagot a kézi szivattyú mozgó részeire a zavartalan működés érdekében.
- Vizsgálja meg a tömítéseket és az O-gyűrűket, hogy nincs-e rajta semmiféle elhasználódás vagy sérülés, és szükség esetén cserélje ki őket.
- Figyelje a hidraulikafolyadék szennyeződését, engedje le, és szükség esetén cserélje ki.
- Használaton kívül tárolja a kézi pumpát tiszta és száraz helyen.