ENERPAC MLP5 hidraulikus emelő készlet 5 tonna kapacitás 11 db | AC3DXW 2RV22

ENERPAC MLP5 hidraulikus emelőkészlet 5 tonnás kapacitás 11 db

Raktáron
Tétel: AC3DXW Modell: MLP5Kereszthivatkozás: 2RV22

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,340.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő készlet
Kapacitás5 tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Nyomás10,000 psi
Max. Munkahelyi nyomás10,000 psi
Darabszám11
ütés0.63 "hogy 5"
Lökethossz0.63–5 ”
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.02
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8431100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapacitás mellékletekkel (tonna) (5)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDarabszámütésÁr
ENERPAC MLP10 hidraulikus emelő készlet 10 tonna kapacitás 13 db | AC3DXX 2RV23 MLP1010 tonna.130.63 "hogy 6"€11,061.12
ENERPAC MLP25 hidraulikus emelő készlet 25 tonna kapacitás 13 db | AC3DXY 2RV24 MLP2525 tonna.130.63 "hogy 6"€15,877.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC MLP5 hidraulikus emelőkészlet 5 tonnás kapacitás 11 db
€6,340.62 /Mértékegység