ENERPAC MLP10 hidraulikus emelő készlet 10 tonna kapacitás 13 db | AC3DXX 2RV23

ENERPAC MLP10 hidraulikus emelőkészlet 10 tonnás kapacitás 13 db

Raktáron
Tétel: AC3DXX Modell: MLP10Kereszthivatkozás: 2RV23

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,061.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő készlet
Kapacitás10 tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Nyomás10,000 psi
Max. Munkahelyi nyomás10,000 psi
Darabszám13
ütés0.63 "hogy 6"
Lökethossz0.63–6 ”
típusHeavy Duty

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.12
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)69.34
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8431100090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kapacitás mellékletekkel (tonna) (10)

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDarabszámütésÁr
ENERPAC MLP5 hidraulikus emelő készlet 5 tonna kapacitás 11 db | AC3DXW 2RV22 MLP55 tonna.110.63 "hogy 5"€6,340.62
ENERPAC MLP25 hidraulikus emelő készlet 25 tonna kapacitás 13 db | AC3DXY 2RV24 MLP2525 tonna.130.63 "hogy 6"€15,877.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC MLP10 hidraulikus emelőkészlet 10 tonnás kapacitás 13 db
€11,061.12 /Mértékegység