ENERPAC IPE5010 hidraulikus prés 50 tonnás elektromos szivattyú 82 hüvelykes magasság | AF8FLL 25TU68

ENERPAC IPE5010 hidraulikus prés, 50 tonnás elektromos szivattyú, 82 hüvelyk magas

Raktáron
Tétel: AF8FLL Típus: IPE5010Kereszthivatkozás: 25TU68

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€43,411.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Kapacitás50 tonna.
Hengerlöket13 "
Henger típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
B mérete18.76 "
C. mérete54 "
D dimenzió10.38 "
E méret28.75 "
F méret42.75 "
G dimension5"
H méret8.75 "
J dimenzió36 "
K méret7.25 "
L méret14.38 "
M méret30.75 "
N méret76 "
Max. Az ágy szélessége28.75 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Függőleges nappali fény48.56 "
Min. A dimenzió7.06 "
Mx. A dimenzió48.56 "
Áramforráselektromos
Áramforrás szelepelektromos
Nyomja meg a Speed ​​gombot11.04 hüvelyk / másodperc
Gyors haladási sebesség1.02 hüvelyk / másodperc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 490.5
Hajó magassága (cm)208.28
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)91.44
HS-kód8462918090

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásHenger típusaH méretJ dimenzióM méretMax. Az ágy szélességeMax. Függőleges nappali fényÁr
ENERPAC IPE1215 H-vázas Padlóprés 10 tonna | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€13,234.05
ENERPAC IPA-1220 H keretpréskészlet | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,792.19
ENERPAC IPA-2520 H keretpréskészlet | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
ajánlatkérés
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonna.Kettős hatású, hidraulikus visszatérő8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€56,062.33
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonna.Kettős hatású, hidraulikus visszatérő8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€43,513.83
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,735.86
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€19,015.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC IPE5010 hidraulikus prés, 50 tonnás elektromos szivattyú, 82 hüvelyk magas
€43,411.62 /Mértékegység