Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC CH604 nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AE7YJG 6BU54

ENERPAC CH604 nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél

Raktáron
Tétel: AE7YJG Típus: CH604Kereszthivatkozás: 6BU54
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
€117.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló
AnatómiaFérfi fele
A méret3.26 "
B mérete2.87 "
C. mérete3/8 "NPTF
D dimenzió1.38 "
E méret1.38 "
F méret1.25 "
G dimension1"
befejezCinkkel bevont
Max. Áramlási sebesség2500 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307995045
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac CH604 nagy átfolyású hidraulikus gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozót úgy tervezték, hogy a csatlakozótestekbe (alakú végek) behelyezhető a kézi szivattyúk és a hidraulikus szerszámok csatlakoztatására/leválasztására. Az összes márka szivattyúján és hengerén használják, amelyek lehetővé teszik a nyílás- és helyigényt.

Jellemzők:

  • Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében a szabad felületeken.
  • Ehhez a csatolóhoz egy „2 az 1-ben” porvédő sapka tartozik, amelyet a férfi és női csatlakozófeleken használnak.
  • NPT csatlakozóval van felszerelve a jobb csőtömítés és gázátvitel érdekében.
  • Ez a gyorscsatlakozó horganyzott felületet kínál, hogy ellenálljon a korróziónak a szabad felületeken.
  • Nitril tömítéssel rendelkezik a szivárgásmentes működés érdekében, és porvédő sapkával van felszerelve a por és a törmelék eltávolítására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az Enerpac CH604 maximális áramlási kapacitása?

V. Maximális áramlási kapacitása 2500 cu inch/perc.

K. Az Enerpac CH604 gyorscsatlakozó alkalmas korrozív környezetre?

V. Igen, ez a gyorscsatlakozó acélszerkezettel és horganyzott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a zord ipari körülményeknek való kopásnak.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a tömlőcsatlakozó kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg arról, hogy méretét és típusát tekintve kompatibilis a tömlővel.
  • Válasszon egy párat, amely képes kezelni a rendszer maximális üzemi nyomását.
  • Válassza ki a megfelelő csatlakozási típust az egyszerű telepítés és kompatibilitás érdekében.
  • Válasszon olyan tartós anyagokból készült párat, amely ellenáll az alkalmazás követelményeinek.
  • Keressen további biztonsági funkciókat, például reteszelő mechanizmusokat vagy nyomáscsökkentő szelepeket.

K. Mekkora az Enerpac CH604 nagy átfolyású hidraulikus gyorscsatlakozó tömlőcsatlakozó maximális áramlási sebessége?

V. Ennek a gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozónak a maximális áramlási sebessége 35 liter/perc.

Termékváltozatok

TermékekModellAnatómiaÁr
ENERPAC C604 nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó, komplett készlet | AE7YJF 6BU53 C604Teljes készlet€218.37
ENERPAC CR400 nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó, aljzat fél | AE7YJH 6BU55 CR400Női Fél€120.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC CH604 nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél
€117.99 /Mértékegység