Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC C604 nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó, komplett készlet | AE7YJF 6BU53

ENERPAC C604 nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó, komplett készlet

Raktáron
Tétel: AE7YJF Modell: C604Kereszthivatkozás: 6BU53
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
€218.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tengelykapcsoló
AnatómiaTeljes készlet
A méret3.26 "
B mérete2.87 "
C. mérete3/8 "NPTF
D dimenzió1.38 "
E méret1.38 "
F méret1.25 "
G dimension1"
befejezCinkkel bevont
Max. Áramlási sebesség2500 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307995045
Származási országCN

Termék részletek:

Az Enerpac C604 gyorscsatlakozót hidraulikus tömlők és berendezések csatlakoztatására/leválasztására tervezték nagynyomású folyadékok továbbítására szolgáló csőrendszerben.

Jellemzők:

  • Ez az Enerpac nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó acélszerkezetű, cink bevonattal a korrózióállóság, szilárdság és tartósság érdekében.
  • 2 az 1-ben porvédő sapkával rendelkezik, amely a dugós és női csatlakozófeleken használható, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását.
  • Egy hüvelyreteszelő mechanizmussal rendelkezik, amely további védelmet nyújt a véletlen lekapcsolások ellen, és 10000 PSI maximális nyomáson működik.

Kompatibilis tartozékok:

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi történik, ha a tengelykapcsolót leválasztják?

A. Amikor a tengelykapcsolót leválasztják, a tengelykapcsoló felek közötti mechanikus kapcsolat megszakad, ami a szelep bezárását és az áramlás blokkolását eredményezi.

K. Hogyan kell mérni egy hidraulikus gyorscsatlakozót?

A. A tengelykapcsoló (külső menet) apa felének mérése közben használja a féknyereg alsó bilincseit. A tengelykapcsoló anya felének (belső menet) méréséhez használja a féknyereg felső bilincseit.

Termékváltozatok

TermékekModellAnatómiaÁr
ENERPAC CH604 nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó, dugaszoló fél | AE7YJG 6BU54 CH604Férfi fele€117.99
ENERPAC CR400 nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó, aljzat fél | AE7YJH 6BU55 CR400Női Fél€120.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC C604 nagy átfolyású hidraulikus csatlakozó, komplett készlet
€218.37 /Mértékegység