GRAINGER B31702.019.0200 Önfúró csavar hatszögletű #10-16 2 hüvelyk, 1500PK | AG2GPJ 31JK38

GRAINGER B31702.019.0200 Önfúró csavar hatszögletű 10-16 2 hüvelykes, 1500PK

Raktáron
Tétel: AG2GPJ Típus: B31702.019.0200Kereszthivatkozás: 31JK38

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€309.86 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖnfúró csavar
Fúrópont mérete#3
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete#3
befejezHorganyzott
Fej színeStandard
Fej Dia.0.305–0.312 ”
Fejmagasság0.105–0.12 ”
fej típusaHex alátét neoprén
Hex szélesség0.305–0.312 ”
Hossz2"
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret10-16
típusÖnfúró
Alátét OD0.472 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.3038
Hajó magassága (cm)15.09
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7318141060

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER B31702.019.0200 Önfúró csavar hatszögletű 10-16 2 hüvelykes, 1500PK
€309.86 /csomag