SHAW PLUGS Turn-Tite mechanikus tágulási dugók, 1-2 hüvelyk


A Shaw Turn-Tite mechanikus tágulási dugók állandó, szivárgásmentes tömítést biztosítanak a hidraulikus öntvényekben és elosztókban a folyadékjáratokban menetek / O-gyűrűk / tömítőanyagok használata nélkül.

Szűrő
StílusModellNévleges méretBelül Dia.Max. Levegő nyomásAnyagtest anyagaFogantyútípusÁr (ÁFA nélkül)
A
52003
1.5 "1.440 "1.584" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€90.87
A
52002
1.25 "1.210 "1.331" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€72.64
A
52004
1.75 "1.7 "1.87" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€91.48
A
52001-1
1.125 "1.06 "1.166" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€71.29
A
52002-1
1.375 "1.320 "1.452" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€79.45
A
52003-1
1.625 "1.55 "1.705" -igAkár 10 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€80.04
A
52004-1
1.875 "1.81 "1.991" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€82.25
A
52005
2"1.92 "2.142" -igAkár 5 psiNeoprén gumiHorganyzott acélSárgarézTurn-Tite€97.69

Jellemzők

  • Ezek a dugók horganyzott acél testükkel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében.
  • Neoprén gumi tömítésekkel rendelkeznek a vízálló működés érdekében, miközben védik a káros UV sugárzástól.
  • Ezek a tágulási dugók T-fogantyúval vannak felszerelve.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 14001

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora a Shaw Marine-Turn-Tite mechanikus tágulási dugók légnyomáskezelő képessége?

Ezek a dugók 10 PSI légnyomásig képesek ellenállni.

Milyen anyagból készült a T-fogantyú?

Sárgarézből készült a tartósság és a fényes megjelenés érdekében.

Mi a különbség a Turn-Tite és a Snap-Tite stílusú dugók között?

A Turn-Tite tágulási dugók biztonságosabban tömíthetik a lyukakat, mint a Snap-Tite fogantyúdugók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?