ENERPAC BHP3751G hidraulikus lehúzó készlet, 30 tonnás kapacitás - 11 db | AC3DYB 2RV28

ENERPAC BHP3751G hidraulikus lehúzó készlet, 30 tonna kapacitás - 11 db

Raktáron
Tétel: AC3DYB Típus: BHP3751GKereszthivatkozás: 2RV28

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,456.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus húzó készlet
Kapacitás36 tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szerelő furat átmérője.Hidraulikus
Pofák száma3
Darabszám11
Szivattyú áramforrásKézi pumpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 153
Hajó magassága (cm)53.34
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)43.18
HS-kód8467895090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tartalmaz egy keresztcsapágy-húzógépet, markolathúzót, csapágyhúzó-meghajtót és csapágyelválasztót (külön megrendelhető)
    • A sebességváltó kar gyorsabban kényszeríti a munka felé a lehúzót, mint a hidraulikánál
    • Kovácsolt acél alkatrészekkel ellátva, amelyek szilárdságot és nagyobb szolgáltatást nyújtanak
    • Tartalmazza a hidraulikus szivattyút, hengert, tömlőt, mérőműszert és mérőadaptert a teljesítménylehúzókhoz

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásDarabszámÁr
ENERPAC BHP1752 hidraulikus lehúzó készlet 8 tonnás kapacitás 10 db | AC3DXZ 2RV25 1752 BHP14 tonna.10€6,100.74
ENERPAC BHP2751G hidraulikus lehúzó készlet, 20 tonna, 10000 PSI nyomás | AC3DYA 2RV26 BHP2751G24 tonna.11€9,803.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC BHP3751G hidraulikus lehúzó készlet, 30 tonna kapacitás - 11 db
€15,456.79 /Mértékegység