Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC AR650 normál hidraulikus csatoló, csatlakozó fél, 250-18 NPT | AE6THD ​​5UXE6

ENERPAC AR650 normál hidraulikus csatoló, csatlakozó fél, 250-18 NPT

Raktáron
Tétel: AE6THD Modell: AR650Kereszthivatkozás: 5UXE6
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
€230.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsolókészülék
AnatómiaNői Fél
befejezFényes
Max. Áramlási sebesség17 köb. in./min.
Max. Olaj áramlás17 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Dia Dia.1/4", G1/4", SAE #4
Menet típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8481803090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezA méretB méreteMax. Üzemi nyomásC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr
ENERPAC AR400 normál hidraulikus sebesség-D-csatlakozó, aljzat fél | AG6RNT 46C610 AR400Krómozott3.09 "2.53 "10000 psi3/8 "NPTF1.12 "0.94 "0.94 "€112.00
ENERPAC AR630 normál hidraulikus csatoló, csatlakozó fél | AG6RNU 46C611 AR630Krómozott2.61 "1.72 "10000 psi1/4 "NPTF0.87 "0.81 "0.75 "€110.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC AR650 normál hidraulikus csatoló, csatlakozó fél, 250-18 NPT
€230.48 /Mértékegység